REELCRAFT FSD14035 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 50 psi, slangelengde 35 fot | AV9WZP

REELCRAFT FSD14035 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 50 psi, slangelengde 35 fot

På lager
Vare: AY9WZP Modell: FSD14035 OLP

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1 "NPT (M)
Slange-ID1"
Slangelengde35ft.
Slange utenfor Dia.1.5 "
Inlet1 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1 "NPT (F)
Trykk50 psi
Vekt105 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25

Produktvarianter

ProduktModellTrykkSlangeSlange slutterVektSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. Temp.Pris
REELCRAFT FSD13035 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 50 psi, slangelengde 35 fot | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiJa3/4 "NPT (M)102 kg3 / 4 "35ft.1.188 "150 grader F.19 553 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD13000 OLP slangetrommel, innerdiameter 3/4 tommer, 500 Psi, slangelengde 50 fot | BT7CLZ FSD13000 OLP500 psiNei-85 kg3 / 4 "50ft.1.188 "210 grader F.15 163 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD14050 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 50 psi, slangelengde 50 fot | BT7CMB FSD14050 OLP50 psiJa1 "NPT (M)127 kg1"50ft.1.5 "150 grader F.22 250 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD13050 OLP slangetrommel, innerdiameter 3/4 tommer, 50 psi, slangelengde 50 fot | BT7CME FSD13050 OLP50 psiJa3/4 "NPT (M)110 kg3 / 4 "50ft.1.188 "150 grader F.20 624 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD14000 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 500 psi, slangelengde 35 fot | BT7CMF FSD14000 OLP500 psiNei-85 kg1"35ft.1.5 "210 grader F.15 163 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD14005 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 500 psi, slangelengde 50 fot | AV7JLW FSD14005 OLP500 psiNei-92 kg1"50ft.1.5 "210 grader F.15 667 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT FSD14035 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 50 psi, slangelengde 35 fot
15 821 NOK / enhet