Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8220G409 Damp- og varmtvannsmagnetventil, messing, normalt lukket, 240 VAC | AF2NXN 6WTW0

RED HAT 8220G409 Damp- og varmtvannsmagnetventil, messing, normalt lukket, 240 VAC

På lager
Vare: AF2NXN Modell: 8220G409Kryssreferanse: 6WTW0
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
5 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp- og varmtvannsventil
Omgivelsestemp. Område125 Grader F
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3.5 "
Volumkoeffisient8.8
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseH
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp. Damp353 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 4 "
Total høyde4 13 / 64 "
Total lengde2.875 "
Samlet bredde2 53 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning240 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Egnet for bruk i vaskerier, dampforstøvningsutstyr, sterilisatorer og autoklaver
    • Pilotdrevet membran som tillater en liten mating å kontrollere høytrykksstrømmer
    • 2-veis / 2-posisjonskonfigurasjon slik at væsker kan passere gjennom den strømførende ventilen inn i hulromsporten og ut gjennom åpningsporten
    • Aktivert av en magnetventil (elektromagnetisk) spole
    • Maksimal væsketemperatur (varmt vann): 210 grader F
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellMin. Differensial for driftstrykkOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
RED HAT 8220G009 S Hw magnetventil 1-1/4 tommer Nc messing | AE4MKT 5LU31 8220G0095 psi125 Grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "7 087 NOK
RED HAT 8220G011 S Hw magnetventil 1-1/2 tomme Nc messing | AE4MKU 5LU32 8220G0115 psi125 Grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "9 213 NOK
RED HAT 8220G013 S Hw magnetventil 2 tommer Nc messing | AE4MKV 5LU33 8220G0135 psi125 Grader F4.75 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "16 868 NOK
RED HAT 8220G027 S Hw magnetventil 1-1/4 tommer Nc messing | AE4MLE 5LU44 8220G0275 psi125 Grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "11 749 NOK
RED HAT 8220G029 S Hw magnetventil 1-1/2 tommer Nc messing | AE4MLF 5LU45 8220G0295 psi125 Grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "15 291 NOK
RED HAT 8220G031 S Hw magnetventil 2 tommer Nc messing | AE4MLG 5LU46 8220G0315 psi125 Grader F4.75 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "19 776 NOK
RED HAT SU8220G406 S Hw magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AF2NXK 6WTV7 SU8220G4065 psi125 Grader F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "5 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8220G409 Damp- og varmtvannsmagnetventil, messing, normalt lukket, 240 VAC
5 211 NOK / enhet