RACO Rør for utløpsrør


filtre
Body Material: Aluminum , Tilkoblingstype: gjenget , Bli ferdig: Pulverlakkert , Klasse for farlig sted: Nei , Hub-stil: gjenget , Materiale: Aluminum , Antall stykker: 2 , Total høyde: 3 1 / 2 " , Total lengde: 7 13 / 16 " , Total bredde: 2 1 / 2 " , Form: lbs. , Spesielle funksjoner: Rigid , Trådstørrelse: 1 1 / 2 " , Trådtype: PT , Handelsstørrelse: 1 1/2", 1 1/2"
StilModellKroppsstilKapasitetFARGENavstørrelsePris (eks. mva)
A
RC050
C4.3 cu. i.Sølv1 / 2 "99NOK
B
UCB050
C, LB, LL, LR eller T8.5 cu. i.Grå1 / 2 "320NOK
C
UCB075
C, LB, LL, LR eller T10.0 cu. i.Grå3 / 4 "446NOK
D
UCB0100
LB3.0 cu. i.Grå1"626NOK
E
LB150
lbs.30.8 cu. i.Sølv1 1 / 2 "408NOK
RFQ
F
LR150
LR30.8 cu. i.Sølv1.5 "367NOK
G
T075
T7.3 cu. i.Sølv3 / 4 "140NOK
G
T050
T4.3 cu. i.Sølv1 / 2 "112NOK
G
T150
T30.8 cu. i.Sølv1.5 "433NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?