Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO LB150 ledningsutløpshus, aluminium, pulverlakkert, 1 1/2 tomme handel, 30.8 Cu.In. Kroppskapasitet | CH6PZA 52AW18

RACO LB150 ledningsutløpshus, aluminium, pulverlakkert, 1 1/2 tomme handel, 30.8 Cu.In. Kroppskapasitet

På lager
Vare: CH6PZA Modell: LB150Kryssreferanse: 52AW18

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsutløpshus
Tilbake TypeFlate
Kroppsstillbs.
KroppstypeLedningsutløpshus
Kapasitet30.8 cu. i.
FARGESølv
Tilkoblingstypegjenget
FinishPulverlakkert
Navstørrelse1 1 / 2 "
MaterialeAluminum
Antall stykker2
Total høyde3 1 / 2 "
Total lengde7 13 / 16 "
Samlet bredde2 1 / 2 "
Formlbs.
Spesielle funksjonerRigid
Trådstørrelse1 1 / 2 "
GjengetypePT
Handelsstørrelse1 1/2", 1 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.746
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKapasitetFARGENavstørrelsePris
RACO T050 T-stil 1/2 tommers ledningsutløpshus, gjenget aluminium, 4.3 cu. Tommer | CD2LGG 52AW03 T050T4.3 cu. i.Sølv1 / 2 "112NOK
RACO T075 T-stil 3/4 tommers ledningsutløpshus, gjenget aluminium, 7.3 cu. Tommer | CD2LGH 52AW05 T075T7.3 cu. i.Sølv3 / 4 "140NOK
RACO RC050 C-stil 1/2 tommers ledningsutløpshus, gjenget aluminium, 4.3 cu. Tommer | CD2LGJ 52AW07 RC050C4.3 cu. i.Sølv1 / 2 "99NOK
RACO T150 T-stil 1-1/2 tommers ledningsutløpshus, gjenget aluminium, 30.8 cu. Tommer | CD2LGK 52AW24 T150T30.8 cu. i.Sølv1.5 "433NOK
RACO LR150 LR-stil 1-1/2 tommers ledningsutløpshus, gjenget aluminium, 30.8 cu. Tommer | CD2LGL 52AW28 LR150LR30.8 cu. i.Sølv1.5 "367NOK
RACO UCB050 ledningsutløpshus, 1/2 tomme, gjenget aluminium, 8.5 Cu. Tommer | CD3QDM 52NE18 UCB050C, LB, LL, LR eller T8.5 cu. i.Grå1 / 2 "320NOK
RACO UCB0100 ledningsutløpshus, LB-stil, 1 tommers gjenget aluminium, 3.0 Cu. tomme. | CD3RVX 52AY22 UCB0100LB3.0 cu. i.Grå1"626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO LB150 ledningsutløpshus, aluminium, pulverlakkert, 1 1/2 tomme handel, 30.8 Cu.In. Kroppskapasitet
408NOK / enhet