DAYTON 3C512 viftelukker 36 tommer hvitmalt aluminium | AC8LLT

DAYTON 3C512 Viftelukker 36 tommer hvitmalt aluminium

På lager
Vare: AC8LLT Modell: 3C512

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset vifte økonomi takstengelukker / takluke
BladmaterialeHvitmalt aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)36
Flensbredde1.5 "
Rammedybde1.593
Fritt område5.981 Square-Ft.
Lengde36 "
MaterialeEkstrudert aluminiumsramme og G-90 galvanisert trekkstang
Maks. Hastighet1500 fpm
Monteringshullstørrelse3/16 (skruer ikke inkludert)
MonteringsposisjonHorisontal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)5-1/4
Åpning kreves34L x 30W
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)92.71
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelseBladmaterialeRammedybdeMonteringsposisjonÅpning krevestypenBreddeFritt områdePris
DAYTON 1C055 Viftelukker 30 1/2 tommer | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal30-1/2 x 30-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-5.452 Square-Ft.1 746 NOK
DAYTON 1C209 Vifteutløser 36 1/2 tommers dobbel pannel aluminium | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal36-1/2 x 36-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-7.071 Square-Ft.2 933 NOK
DAYTON 1C210 Vegglukker, 42-1/2 tommers åpning, 3 tommers rammedybde, 2 paneler | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal42-1/2 x 42-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-10.253 Square-Ft.3 420 NOK
DAYTON 1C211 Viftelukker 48 1/2 tommer | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal48-1/2 x 48-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-12.924 Square-Ft.3 988 NOK
DAYTON 1C742 Viftelukker 12 1/2 tommer | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium2-1 / 2 "Vertikal12-1/2 x 12-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-0.786 Square-Ft.818NOK
DAYTON 1C743 Viftelukker 16 1/2 In | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium2-1 / 2 "Vertikal16-1/2 x 16-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-1.436 Square-Ft.1 011 NOK
DAYTON 1C744 Viftelukker 18 1/2 tommer | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium2-1 / 2 "Vertikal18-1/2 x 18-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-2.043 Square-Ft.1 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C512 Viftelukker 36 tommer hvitmalt aluminium
2 015 NOK / enhet