Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1C743 Viftelukker 16 1/2 In | AA9BMF

DAYTON 1C743 viftelukker 16 1/2 tommer

På lager
Vare: AA9BMF Modell: 1C743
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
1 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld / Vegglukker
BladmaterialeMill Finish Aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)16
Flensbredde1.5 "
Rammedybde2-1 / 2 "
Fritt område1.436 Square-Ft.
MaterialeG-90 Galvanisert stålramme og stagstenger
Maks. Hastighet2500 fpm
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonVertikal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)5-3/4
Åpning kreves16-1/2 x 16-1/2"
Total firkant (tommer)19
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7675
Skipets høyde (cm)51.05
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelseBladmaterialeRammedybdeMonteringsposisjonÅpning krevestypenBreddeFritt områdePris
DAYTON 1C055 Viftelukker 30 1/2 tommer | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal30-1/2 x 30-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-5.452 Square-Ft.1 746 NOK
DAYTON 1C209 Vifteutløser 36 1/2 tommers dobbel pannel aluminium | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal36-1/2 x 36-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-7.071 Square-Ft.2 933 NOK
DAYTON 1C210 Vegglukker, 42-1/2 tommers åpning, 3 tommers rammedybde, 2 paneler | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal42-1/2 x 42-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-10.253 Square-Ft.3 420 NOK
DAYTON 1C211 Viftelukker 48 1/2 tommer | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal48-1/2 x 48-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-12.924 Square-Ft.3 988 NOK
DAYTON 1C742 Viftelukker 12 1/2 tommer | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium2-1 / 2 "Vertikal12-1/2 x 12-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-0.786 Square-Ft.818NOK
DAYTON 1C744 Viftelukker 18 1/2 tommer | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium2-1 / 2 "Vertikal18-1/2 x 18-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-2.043 Square-Ft.1 133 NOK
DAYTON 1C745 viftelukker 20 1/2 tommer | AA9BMH 1C7459/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium2-1 / 2 "Vertikal20-1/2 x 20-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-2.281 Square-Ft.1 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1C743 viftelukker 16 1/2 tommer
1 011 NOK / enhet