DAYTON 1C210 Vegglukker, 42-1/2 tommers åpning, 3 tommers rammedybde, 2 paneler | AA9BJG

DAYTON 1C210 Vegglukker, 42-1/2 tommers åpning, 3 tommers rammedybde, 2 paneler

På lager
Vare: AA9BJG Modell: 1C210

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld / Vegglukker
BladmaterialeMill Finish Aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)42
Flensbredde1.5 "
Rammedybde3"
Fritt område10.253 Square-Ft.
MaterialeG-90 Galvanisert stålramme og stagstenger
Maks. Hastighet2500 fpm
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonVertikal
Antall paneler2
Åpne dybde (in.)6-1/4
Åpning kreves42-1/2 x 42-1/2"
Total firkant (tommer)45
typenTyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)117.6
Skipets lengde (cm)115.57
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Generell veggspjeld / backdraft-spjeld for bruk med vertikalt monterte avtrekksvifter
    • Forsterkningslist av galvanisert stål øverst på bladene for mer styrke og motbalanseringseffektivitet
    • Filtetning på forkanten for lydløs lukking og forbedret værbeskyttelse
    • Kompatibel med direktedrevne eller remdrevne eksosvifter

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en backdraft-demper?

A. Backdraft-spjeld brukes i ventilasjonssystemer for å levere luftstrøm i én retning samtidig som det hindrer luftstrøm i motsatt retning.

Sp. Hva er fordelene med fresede aluminiumsblader?

A. Fresede aluminiumsblader gir utmerket styrke til vektforhold og korrosjonsbestandighet på utsatte overflater.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelseBladmaterialeRammedybdeMonteringsposisjonÅpning krevestypenBreddeFritt områdePris
DAYTON 1C055 Viftelukker 30 1/2 tommer | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal30-1/2 x 30-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-5.452 Square-Ft.1 746 NOK
DAYTON 1C209 Vifteutløser 36 1/2 tommers dobbel pannel aluminium | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal36-1/2 x 36-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-7.071 Square-Ft.2 933 NOK
DAYTON 1C211 Viftelukker 48 1/2 tommer | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium3"Vertikal48-1/2 x 48-1/2"Tyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel-12.924 Square-Ft.3 988 NOK
DAYTON 1C742 Viftelukker 12 1/2 tommer | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium2-1 / 2 "Vertikal12-1/2 x 12-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-0.786 Square-Ft.818NOK
DAYTON 1C743 Viftelukker 16 1/2 In | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium2-1 / 2 "Vertikal16-1/2 x 16-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-1.436 Square-Ft.1 011 NOK
DAYTON 1C744 Viftelukker 18 1/2 tommer | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium2-1 / 2 "Vertikal18-1/2 x 18-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-2.043 Square-Ft.1 133 NOK
DAYTON 1C745 viftelukker 20 1/2 tommer | AA9BMH 1C7459/32 x 1/2 "Mill Finish Aluminium2-1 / 2 "Vertikal20-1/2 x 20-1/2"Tyngdekraftsstyrt, enkeltpanel-2.281 Square-Ft.1 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1C210 Vegglukker, 42-1/2 tommers åpning, 3 tommers rammedybde, 2 paneler
3 420 NOK / enhet