RED HAT Damp- og varmtvannsventil


filtre
Body Material: Messing , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon , Watt: 10.1
StilModellMin. Differensial for driftstrykkOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
8263H300
0 psi131 Grader F2.5931, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 32 "2 61 / 64 "19 / 16 "1 11 / 16 "2 654 NOK
B
8263H305
0 psi131 Grader F2-9 / 16 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 32 "3 3 / 32 "1.875 "1 11 / 16 "2 860 NOK
C
8220G029
5 psi125 Grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "14 933 NOK
C
8220G031
5 psi125 Grader F4.75 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "19 313 NOK
D
8220G409
5 psi125 Grader F3.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "5 086 NOK
C
8220G013
5 psi125 Grader F4.75 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "16 473 NOK
E
SU8220G406
5 psi125 Grader F3-17 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "5 023 NOK
C
8220G011
5 psi125 Grader F4-11 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "8 657 NOK
F
EF8220G406120 / 60
5 psi125 Grader F3-17 / 32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "5 560 NOK
C
8220G009
5 psi125 Grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "6 855 NOK
D
8220G409
5 psi125 Grader F3.5 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "5 086 NOK
C
8220G027
5 psi125 Grader F4-3 / 32 "1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "11 469 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?