Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAIN BIRD T63100-BULK Blank Tubing 1/2 tomme 100 fot svart | AB9PXM 2EMA9

RAIN BIRD T63100-BULK Tomt rør 1/2 tommer 100 fot svart

På lager
Vare: AB9PXM Modell: T63100-BULKKryssref.: 2EMA9
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTomt rør
FARGESvart m / grønn stripe
Inne i Dia.0.540 "
Lengde100ft.
MaterialeUV-bestandig polyetylen
Maks. Press60 psi
Utenfor Dia.0.63 "
Veggtykkelse3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6245
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
RAIN BIRD T22-100 Blank Tubing 1/4 Inch 100 Feet Black | AB9PYD 2EME5 T22-100Svart0.160 "Polyetylen40 psi0.22 "173NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAIN BIRD T63100-BULK Tomt rør 1/2 tommer 100 fot svart
229NOK / enhet