RAIN BIRD

filtre

Utendørs utstyr

Plumbing

Elektrisk

kraftoverføring

Utendørs utstyr filtre

Slanger og sprinklersystemerVis alle

  • Tilbehør til drypp vanningsanlegg

    Inkluderer bubblers & misters (i halv- og helsirkelspraymønstre) for å gi jevn vannfordeling for massebuskplanter, trær og blomsterbed. Dryppvanningstilbehør som koblinger, albuer, tees, rørstabler, emittere og diffusorer også tilgjengelig

  • Vanning og sprinklertimer

    Innendørs / utendørs sprinklertimer med variabel vanningstid for hvert område, gir grønnere resultater med mindre vann. Kjør på 120 VAC og har automatisk tilbakestilling av regnforsinkelseskommando som stopper vanningen under regn. Slangeslutttakere også tilgjengelig

  • Plen sprinklere
  • Sprinkler tilbehør

    Inkluderer slagnøkler for å fjerne sprinklerens interne montering og sprøytehode trekkverktøy for enkel utskifting av dyser. Utskiftningssett for membran / magnetventil og avstengningsstigerør er også tilgjengelig

  • Sprinklerhoder

    Matched Precipitation Rate (MPR) buskdyser med en 1/2-tommers FNPT-tilkobling for å gi 90-, 180- og 360-graders sprøytemønstre opp til 15 fot. Har ikke-korrosiv plast og rustfritt stål konstruksjon for lengre levetid og fanget skruespalte for å forhindre skrutrekkerglidning under justering

  • Sprinklerventiler

    Justerbar strømningsavløpssifon, rett kontroll og filteravløpsventiler med motstrømningsdesign for å holde ventilen lukket i tilfelle innvendig membranfeil. Utvendige blødninger for å fjerne smuss / rusk og Buna-N membran med et selvrensende pilot vannfilter

  • Underjordiske sprinklerhodedyser

    Fargekodede dysesprinklere for enkel identifikasjon av ulike sprøytemønstre og radier; gi en lik mengde vann på avstander opptil 15 fot. Viser strømningshastigheter på opptil 8.4 gpm og er tilgjengelige i forskjellige mønstre med trykkklasser på opptil 65 psi

Om RAIN BIRD

Rain Bird Corporation tilbyr høykvalitets vanningsprodukter og -tjenester for applikasjoner i sportsarenaer, gårder, golfbaner og kommersielle utbygginger. Den omfattende produktkatalogen til Rain Bird inneholder mer enn 4000 vannbesparende produkter, inkludert vanningssprinklere, sprinklerventiler, dryppledninger, timere/kontrollere, pumper og reservedeler. Merkets profesjonelle karakter anti-sifon ventiler er ideelle for bruk over bakken. Disse energieffektive sprinklerventilene fra Rain Bird har en unik revers-flow-design som bidrar til å forhindre oversvømmelse i tilfelle membransvikt og holde ventilen lukket. Disse ventilene er også utstyrt med en ekstern lufteskrue for manuelt å spyle støv og rusk etter installasjon og før oppstart. Selskapet tilbyr også et bredt spekter av blanke polyetylenrør som er egnet for bruk med spot-vanning emittere, mikro-bobler, mister og spray. De robuste og fleksible Rain Bird-slangene er motstandsdyktige mot kjemikalier, alger og ultrafiolette stråler. Den unike mikroporøse designen til disse enhetene bidrar til å skape en lekkasjetett forbindelse, og den tåler et maksimalt trykk på 60 psi. Velg fra et bredt utvalg av Rain Bird ventiler og slanger fra Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter