Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAIN BIRD T22-100 Blank Tubing 1/4 Inch 100 Feet Black | AB9PYD 2EME5

RAIN BIRD T22-100 Tomt rør 1/4 tommer 100 fot svart

På lager
Vare: AB9PYD Modell: T22-100Kryssreferanse: 2EME5
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTomt rør
FARGESvart
Inne i Dia.0.160 "
Lengde100ft.
MaterialePolyetylen
Maks. Press40 psi
Utenfor Dia.0.22 "
Veggtykkelse3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
RAIN BIRD T63100-BULK Blank Tubing 1/2 tomme 100 fot svart | AB9PXM 2EMA9 T63100-BULKSvart m / grønn stripe0.540 "UV-bestandig polyetylen60 psi0.63 "234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAIN BIRD T22-100 Tomt rør 1/4 tommer 100 fot svart
176NOK / enhet