Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J606 Holderingstang, ekstern/intern, 0.07 tommers spissdiameter, manuell | CT8FDN 56JR33

PROTO J606 holderingtang, ekstern/intern, 0.07 tommers spissdiameter, manuell

På lager
Vare: CT8FDN Modell: J606Kryssref: 56JR33
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturTips størrelseTips TypetypenHandlePris
PROTO J379 Holderingstang 90 grader 8-5/8 tommers lengde | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 til 3 "DiverseNei0.09 "FiksetIntern / eksternPlastisol luftpute634NOK
PROTO J364 festeringstang, legert stålkonstruksjon, enkelt grepshåndtak | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 til 6 "-Ja0.12 "utskiftbarInternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 715 NOK
PROTO J365 Holderingstang, legert stål, 0 grader spissvinkel, svart håndtak | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ja0.12 "utskiftbarEksternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 781 NOK
PROTO J370 Holderingstang 0.038 tommer 45 grader | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 til 9/16 "1/2 til 25/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol435NOK
PROTO J371 Holderingstang 0.038 tommer 90 grader | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 til 1 "1/8 til 5/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol422NOK
PROTO J372 Holderingstang 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 til 7/8 "Nei0.047 "FiksetConvertibleRød Plastisol432NOK
PROTO J373 Holderingstang 0.047 tommer 45 grader | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 til 1-1 / 64 "13/16 til 1 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J606 holderingtang, ekstern/intern, 0.07 tommers spissdiameter, manuell
468NOK / enhet