Proto J399 festeringstang (også kjent som låsetang) brukes til å plassere ringer på motoraksler, aktuatorer og girenheter. Den er ideell for installasjon og fjerning av utvendige eller innvendige festeringer
Egenskaper:
- Denne tangen har faste spisser som er induksjonsherdet og presisjonsformet for slitestyrke og nøyaktig passform.
- Den konverteres fra ekstern til intern eller omvendt når dreieskruen flyttes til et tilstøtende tappet hull.
- Den er laget av karbonstål for strukturell stivhet og støtmotstand.
- Denne tangen bruker spissen med største diameter som passer inn i ringen som installeres eller fjernes.
- Den gir manuell kjeveåpning.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer jeg en holdering?
A.
- Ta på deg et par vernebriller.
- Sett tuppen av en låsering eller nåletang inn i hullene på enden av låseringen.
- Åpne tangen slik at armene på låseringen trekkes tilbake og ringens løkke utvides.
- Skyv den utvidede låseringen over hjulets spor og lukk tangen mykt til ringen hviler i sporet.
- Trekk ut tuppene på tangen fra hullene på låseringen, slik at ringen klikker inn i sporet.
- Sørg for at låseringen sitter riktig inne i sporet for å forhindre at den smekker av.
Spørsmål. Finnes det et alternativ til å bruke låseringstang?
A. Nåletang kan brukes i stedet for låsetang.
Spørsmål. Hvordan ser en låsering ut?
A. En festering eller låsering har en sirkulær form eller C-form med et gap.
Q. Hvordan måler du en holdering?
A. Ytre ringer måles etter deres indre diameter, mens innvendige holderinger måles etter deres ytre diameter.
Q. Kan du gjenbruke trykknapper?
A. Ja, de er gjenbrukbare.