Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J391 Holderingstang, karbonstål, putegrepshåndtak | AE3CAR 5C599

PROTO J391 Holderingstang, karbonstål, håndtak for putegrep

På lager
Vare: AE3CAR Modell: J391Kryssreferanse: 5C599
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
For aksel Dia.1/4 til 21/32 "
HandlePolstret grep
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeKarbonstål
Antall stykker1
Total lengde6.125 "
VårreturNei
Spissvinkel (grader)0
Tips Dia.0.038 "
Tips størrelse0.038 "
Tips TypeFikset
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ekstern holderingstang som passer for montering av snapringer i bilindustrien, industrimaskiner og hydraulisk utstyr
    • Karbonstålkonstruksjon gir høy styrke og holdbarhet, og induksjonsherdede faste spisser sørger for nøyaktig passform og slitestyrke
    • Putehåndtak for sikkert hold, brukerkomfort og utmattelsesminimering ved gjentatt langvarig bruk
    • Designet i samsvar med ANSI B107.19 og Federal Specification GGG-P-480 standarder

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturTips størrelseTips TypetypenHandlePris
PROTO J379 Holderingstang 90 grader 8-5/8 tommers lengde | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 til 3 "DiverseNei0.09 "FiksetIntern / eksternPlastisol luftpute634NOK
PROTO J364 festeringstang, legert stålkonstruksjon, enkelt grepshåndtak | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 til 6 "-Ja0.12 "utskiftbarInternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 715 NOK
PROTO J365 Holderingstang, legert stål, 0 grader spissvinkel, svart håndtak | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ja0.12 "utskiftbarEksternFjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse1 781 NOK
PROTO J370 Holderingstang 0.038 tommer 45 grader | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 til 9/16 "1/2 til 25/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol435NOK
PROTO J371 Holderingstang 0.038 tommer 90 grader | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 til 1 "1/8 til 5/32 "Nei0.038 "FiksetConvertibleRød Plastisol422NOK
PROTO J372 Holderingstang 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 til 7/8 "Nei0.047 "FiksetConvertibleRød Plastisol432NOK
PROTO J373 Holderingstang 0.047 tommer 45 grader | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 til 1-1 / 64 "13/16 til 1 "Nei0.047 "FiksetConvertiblePolstret grep470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J391 Holderingstang, karbonstål, håndtak for putegrep
291NOK / enhet