Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J360B 12-delers konvertibel festetangsett, legert stål | AE3CAV 5C602

PROTO J360B 12-delers konvertible festeringstangsett, legert stål

På lager
Vare: AE3CAV Modell: J360BKryssreferanse: 5C602
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
4 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestetangstangsett
For Bore Dia.3/8 til 3 "
For aksel Dia.1/4 to 3-11/32"
HandlePolstret grep
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker12
Total lengde5 11/16 "til 9 1/4"
VårreturNei
Spissvinkel (grader)0, 45, og 90
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Tips størrelse0.038, 0.047, 0.070 og 0.090 "
Tips TypeFikset
typenConvertible

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J360B konvertible holdering-tangsett inneholder 12 stykker konvertible fast-tip-tang som er ideelle for å plassere eller fjerne innvendige og utvendige festeringer på henholdsvis boringer og aksler. Den kommer i et formblåst etui for enkel transport. Brukere kan også lagre reserveringer i denne bærevesken.

Egenskaper:

  • Proto J360B konvertible festeringstangsett brukes på 1/4 til 3-11/32 tommers utvendige (skaft) og 3/8 til 3 tommers interne (boring) festeringer.
  • Tang i dette Proto J360B konvertible holderingtangsettet er utstyrt med et rødfarget putegrep for langvarig bruk uten brukertretthet.
  • Tangene i dette settet har manuelt åpne kjever med spisser i forskjellige størrelser. Disse kjevene har en spissvinkel på 0, 45 eller 90 grader.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI B107.19
  • Føderal spesifikasjon GGG-P-480

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er konstruksjonsmaterialet til Proto J360B konvertible holderingtang?

A. Proto J360B konvertible holderingtang er laget av legert stål for å forhindre bøying/brudd ved hard bruk.

Spørsmål. Hva er tuppdiameteren på disse låseringene?

A. Tang av Proto J360B konvertible festeringstangsett har spissdiametere på 0.038, 0.047, 0.07 og 0.09 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseFor Bore Dia.For aksel Dia.Tips TypeHandleHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J361 utvendig festetangsett, bæreveske, håndtak med putegrep | AD2KVF 3R309 J3610.108 og 0.120 "2-7 / 16 til 4 "1-1/2 to 3-3/4"utskiftbarPolstret grep med fjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelsePutehåndtak189.5 "2 136 NOK
PROTO J360A festeringstangsett, legert stål, 3/8 til 3 tommers diameter - 6 stk | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 og 0.070 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak65 7/8 "til 7 1/2"2 032 NOK
PROTO J360C Cabriolet holderringstangsett, legert stål - pakke med 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 og 0.070 "3/8 til 2 "1/4 til 2 "FiksetLuftputehåndtak med returfjærLuftputehåndtak45 3/4 "til 7 1/4"1 449 NOK
PROTO J380 holderetangsett inn / ut t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 og 0.070 "3/8 til 2 "1/4 til 2 "utskiftbarPolstret grepPutehåndtak186.25 "719NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J360B 12-delers konvertible festeringstangsett, legert stål
4 563 NOK / enhet