Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J360C Cabriolet holderringstangsett, legert stål - pakke med 4 | AD8FDJ 4JV80

PROTO J360C Cabriolet festeringstangsett, legert stål - pakke med 4

På lager
Vare: AD8FDJ Modell: J360CKryssreferanse: 4JV80

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestetangstangsett
KonvertererFra internt til eksternt og tilbake igjen med justeringsknotten
For Bore Dia.3/8 til 2 "
For aksel Dia.1/4 til 2 "
HandleLuftputehåndtak med returfjær
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignLuftputehåndtak
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker4
Total lengde5 3/4 "til 7 1/4"
VårreturJa
Spissvinkel (grader)18 og 90
Tips Dia.0.038 ", 0.070"
Tips størrelse0.038 og 0.070 "
Tips TypeFikset
typenConvertible

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Proto J360C tangsett designet for å installere eller fjerne holde-, låseringer eller låseringer
    • Konvertibelt holderingsdesign tillater rask overgang til å arbeide interne eller eksterne ringer
    • Leveres med en returfjær for å minimere utmattelse og lette jevn drift
    • Håndtak med luftputer gir behagelig grep ved å spre belastning over hånden

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseFor Bore Dia.For aksel Dia.Tips TypeHandleHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J361 utvendig festetangsett, bæreveske, håndtak med putegrep | AD2KVF 3R309 J3610.108 og 0.120 "2-7 / 16 til 4 "1-1/2 to 3-3/4"utskiftbarPolstret grep med fjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelsePutehåndtak189.5 "2 136 NOK
PROTO J360A festeringstangsett, legert stål, 3/8 til 3 tommers diameter - 6 stk | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 og 0.070 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak65 7/8 "til 7 1/2"2 032 NOK
PROTO J380 holderetangsett inn / ut t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 og 0.070 "3/8 til 2 "1/4 til 2 "utskiftbarPolstret grepPutehåndtak186.25 "719NOK
PROTO J360B 12-delers konvertibel festetangsett, legert stål | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 og 0.090 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak125 11/16 "til 9 1/4"4 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J360C Cabriolet festeringstangsett, legert stål - pakke med 4
1 449 NOK / enhet