Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J380 holderetangsett inn / ut t | AE3CAU 5C601

PROTO J380 Holderingstangsett Int/Ex t

På lager
Vare: AE3CAU Modell: J380Kryssreferanse: 5C601

Få tak i det April 26, Fredag
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
719NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestetangstangsett
For Bore Dia.3/8 til 2 "
For aksel Dia.1/4 til 2 "
HandlePolstret grep
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker18
Total lengde6.25 "
VårreturNei
Spissvinkel (grader)0, 45, og 90
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tips størrelse0.038, 0.047 og 0.070 "
Tips Typeutskiftbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes for installasjon og fjerning av snapringer
    • Inkluderer en intern og en ekstern tang med oppbevaringsetui
    • Inneholder 16 utskiftbare tips

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseFor Bore Dia.For aksel Dia.Tips TypeHandleHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J361 utvendig festetangsett, bæreveske, håndtak med putegrep | AD2KVF 3R309 J3610.108 og 0.120 "2-7 / 16 til 4 "1-1/2 to 3-3/4"utskiftbarPolstret grep med fjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelsePutehåndtak189.5 "2 136 NOK
PROTO J360A festeringstangsett, legert stål, 3/8 til 3 tommers diameter - 6 stk | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 og 0.070 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak65 7/8 "til 7 1/2"2 032 NOK
PROTO J360C Cabriolet holderringstangsett, legert stål - pakke med 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 og 0.070 "3/8 til 2 "1/4 til 2 "FiksetLuftputehåndtak med returfjærLuftputehåndtak45 3/4 "til 7 1/4"1 449 NOK
PROTO J360B 12-delers konvertibel festetangsett, legert stål | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 og 0.090 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak125 11/16 "til 9 1/4"4 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J380 Holderingstangsett Int/Ex t
719NOK / enhet