Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J361 utvendig festetangsett, bæreveske, håndtak med putegrep | AD2KVF 3R309

PROTO J361 ekstern festeringstangsett, bæreveske, putegrepshåndtak

På lager
Vare: AD2KVF Modell: J361Kryssref.: 3R309

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestetangstangsett
For Bore Dia.2-7 / 16 til 4 "
For aksel Dia.1-1/2 to 3-3/4"
HandlePolstret grep med fjærbelastet skralle som låser i ønsket størrelse
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker18
Total lengde9.5 "
VårreturJa
Spissvinkel (grader)0, 15, 45 og 90
Tips Dia.0.108 ", 0.120"
Tips størrelse0.108 og 0.120 "
Tips Typeutskiftbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J361 festeringstangsett som er egnet for montering av låseringer i bil-, produksjons-, service-, reparasjons- og vedlikeholdsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Dette settet inkluderer 2 tang (1 intern og 1 ekstern), 16 utskiftbare spisser og en oppbevaringsveske.
  • Holderingstangen har en fjærbelastet skrallemekanisme for å låse i ønsket størrelse og redusere tretthet hos operatøren.
  • Det polstrede håndtaket gir et komfortabelt grep og den hendige bærevesken med låsemekanisme muliggjør portabilitet og økt sikkerhet.
  • Konstruksjonen av legert stål gir styrke og holdbarhet for å motstå industriell misbruk.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva brukes festetang til?

A. Holderingstang (C-klemmetang) er utformet for å installere eller fjerne låseringer (som fester) som fungerer som festeringer. De fungerer godt på sjakter eller innvendige boringer.

Sp. Hvordan fungerer festetang?

A.

  • Utvendig tang har et hode som åpnes når håndtaket klemmes for å skyve ut låseringen.
  • Innvendig tang åpen når håndtaket klemmes for å trekke inn låseringen. De er ideelle der installasjoner inne i boringer er nødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseFor Bore Dia.For aksel Dia.Tips TypeHandleHåndtak DesignAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J360A festeringstangsett, legert stål, 3/8 til 3 tommers diameter - 6 stk | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 og 0.070 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak65 7/8 "til 7 1/2"2 032 NOK
PROTO J360C Cabriolet holderringstangsett, legert stål - pakke med 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 og 0.070 "3/8 til 2 "1/4 til 2 "FiksetLuftputehåndtak med returfjærLuftputehåndtak45 3/4 "til 7 1/4"1 449 NOK
PROTO J380 holderetangsett inn / ut t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 og 0.070 "3/8 til 2 "1/4 til 2 "utskiftbarPolstret grepPutehåndtak186.25 "719NOK
PROTO J360B 12-delers konvertibel festetangsett, legert stål | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 og 0.090 "3/8 til 3 "1/4 to 3-11/32"FiksetPolstret grepPutehåndtak125 11/16 "til 9 1/4"4 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J361 ekstern festeringstangsett, bæreveske, putegrepshåndtak
2 136 NOK / enhet