Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Hodelykt Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993

PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Hodelykt Led 125 Lime Tan

På lager
Vare: AB7YQK Modell: HYB123-3-NOD-MCKryssreferanse: 24M993
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
1 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodelykt lykt~~POS=HEADCOMP
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid40 hr.
batteri~~POS=TRUNCCR123
BatteritypeLithium-Ion
Stråledistanse35m
KroppsfargeTan
Kroppsdia.0.750 "
Body MaterialXylex
Diameter1"
Slipprangering2m
LommelyktkarakterTaktisk
FokusSmal bred
Impact ResistanceJa
Lampeliv10,000 hr.
LampetypeLED
Lengde2.25 "
Lens MaterialLexan
light Output125 lm
LysutgangsmodiMaxbright LED, 3.5 mm LED
Lumen125
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang125
MonteringMolle, NVG
MonteringstypeStropp
Antall batterier1
Antall stropper1
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling4 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingVanntett
Vekt med batterier2.32 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8513104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLommelyktkarakterBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCFokusLengdelight OutputLysutgangsmodiLumenPris
PRINCETON TEC C-IR-Tan Headlight Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-TanTaktisk36 hr.AASmal bred5"55 lmenslig551 590 NOK
PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Hodelykt Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIndustriell40 hr.CR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 156 NOK
PRINCETON TEC APX-RC-BK Hodelykt Led 275 Kalk Svart | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIndustriell90 hr.Lithium IonFikset2"275 lm(1) Regulert Maxbright LED, Hvit Regulert Ultrabright LED (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)2751 857 NOK
PRINCETON TEC FUEL-BK Hodelykt Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 BRENNSTOFF-BKIndustriell146 hr.AAA-2.5 "70 lmHøy, Middels, Lav, Blink70562NOK
PRINCETON TEC RMX150-BK Hodelykt Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIndustriell200 hr.AAAFikset2.5 "125 lm(1) High Maxbright LED, (1) Low Maxbright LED, (3) High Ultrabrights LED, (3) Low Ultrabrights LED125707NOK
PRINCETON TEC EOS360-BK Hodelykt, 165 lm Maks lysstyrke, 4.1 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, 56 m Maks stråleavstand | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------2 410 NOK
PRINCETON TEC BYT-TAC-TN hodelykt, 200 lm Maks lysstyrke, 3.4 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, 48 m Maks stråleavstand | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Hodelykt Led 125 Lime Tan
1 173 NOK / enhet