ALBION Gate Caster


filtre
Rangeringsområde for hjulbelastning: 0 til 299 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: Gummi , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Ikke-merking: Nei , Raceway: Dobbel ball , Stem Dia.: Ingen stamme , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Hjulfarge: Svart , Hjulmateriale: Gummi
StilModellPlate StørrelseKjernefargeKjernematerialeTykke tykkelseStamlengdeHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A
F1RN03052S001G
1 x 3-5 / 8 "SvartGummi3 / 16 "Ingen stammeDelrin (R)3"13 / 16 "718NOK
B
F1RR03052S001G
1 x 3-5 / 8 "SvartGummi3 / 16 "Ingen stammeDelrin (R)3"13 / 16 "60NOK
C
F1RN02052S001G
2 x 5-1 / 4 "SvartGummi1 / 4 "Ingen stammeDelrin (R)2"13 / 16 "956NOK
D
F1RR02052S001G
2 x 5-1 / 4 "SvartGummi1 / 4 "Ingen stammeDelrin (R)3"13 / 16 "982NOK
E
02RN04041S007
4 x 1 "Svartnylon1 / 5 "6"Vanlig boring4"1"435NOK
F
14SN08427S001
5-1/2 x 3-3/4"SølvStål1 / 8 "8.375 "Ball8"2.5 "1 551 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?