Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION F1RR03052S001G Porthjul 125 Lb. 3-9/16 tommers høyde | AC6BJR 32J779

ALBION F1RR03052S001G Gatehjul 125 Lb. 3-9/16 tommers høyde

På lager
Vare: AC6BJR Modell: F1RR03052S001GKryssref: 32J779

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGate Caster
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeGummi
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Innvendig avstand på bolthull(2) Hull med 2-1/8" mellomrom
Lastevurdering125 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand(2) Hull med 2-1/8" mellomrom
Total høyde3 9 / 16 "
Plate Størrelse1 x 3-5 / 8 "
Tykke tykkelse3 / 16 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.Ingen stamme
StamlengdeIngen stamme
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlate StørrelseKjernefargeKjernematerialeTykke tykkelseStamlengdeHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris
ALBION 02RN04041S007 Porthjul 125 Lb. 10-1/2 tommers høyde | AB7FYH 22W968 02RN04041S0074 x 1 "Svartnylon1 / 5 "6"Vanlig boring4"1"428NOK
ALBION 14SN08427S001 Porthjul 210 Lb. 18-1/2 tommers høyde | AB7FYJ 22W969 14SN08427S0015-1/2 x 3-3/4"SølvStål1 / 8 "8.375 "Ball8"2.5 "1 524 NOK
ALBION F1RN03052S001G Porthjul 100 Lb. 3-9/16 tommers høyde | AC6BJQ 32J778 F1RN03052S001G1 x 3-5 / 8 "SvartGummi3 / 16 "Ingen stammeDelrin (R)3"13 / 16 "706NOK
ALBION F1RN02052S001G Porthjul 100 Lb. 2-1/2 tommers høyde | AC6BJT 32J780 F1RN02052S001G2 x 5-1 / 4 "SvartGummi1 / 4 "Ingen stammeDelrin (R)2"13 / 16 "940NOK
ALBION F1RR02052S001G Porthjul 125 Lb. 3-9/16 tommers høyde | AC6BJU 32J781 F1RR02052S001G2 x 5-1 / 4 "SvartGummi1 / 4 "Ingen stammeDelrin (R)3"13 / 16 "965NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION F1RR03052S001G Gatehjul 125 Lb. 3-9/16 tommers høyde
60NOK / enhet