Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCETON TEC C-IR-Tan Headlight Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991

PRINCETON TEC C-IR-Tan hodelykt Led 55 Lime Tan

På lager
Vare: AB7YQJ Modell: C-IR-TanKryssreferanse: 24M991

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodelykt lykt~~POS=HEADCOMP
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid36 hr.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse56m
KroppsfargeTan
Kroppsdia.0.500 "
Body MaterialXylex
Diameter1.5 "
Slipprangering2m
LommelyktkarakterTaktisk
FokusSmal bred
Impact ResistanceJa
Lampeliv10,000 hr.
LampetypeLED
Lengde5"
Lens MaterialLexan
light Output55 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen55
Lumens rekkevidde50 til 99
Maksimal lumenutgang55
MonteringMolle / Pals, Mich Helmet
MonteringstypeHjelmrem
Antall batterier1
Antall stropper0
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling4 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingVanntett
Vekt med batterier1.65 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8513104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLommelyktkarakterBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCFokusLengdelight OutputLysutgangsmodiLumenPris
PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Hodelykt Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTaktisk40 hr.CR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 379 NOK
PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Hodelykt Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIndustriell40 hr.CR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 250 NOK
PRINCETON TEC APX-RC-BK Hodelykt Led 275 Kalk Svart | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIndustriell90 hr.Lithium IonFikset2"275 lm(1) Regulert Maxbright LED, Hvit Regulert Ultrabright LED (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)2752 262 NOK
PRINCETON TEC FUEL-BK Hodelykt Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 BRENNSTOFF-BKIndustriell146 hr.AAA-2.5 "70 lmHøy, Middels, Lav, Blink70606NOK
PRINCETON TEC RMX150-BK Hodelykt Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIndustriell200 hr.AAAFikset2.5 "125 lm(1) High Maxbright LED, (1) Low Maxbright LED, (3) High Ultrabrights LED, (3) Low Ultrabrights LED125714NOK
PRINCETON TEC EOS360-BK Hodelykt, 165 lm Maks lysstyrke, 4.1 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, 56 m Maks stråleavstand | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------2 586 NOK
PRINCETON TEC BYT-TAC-TN hodelykt, 200 lm Maks lysstyrke, 3.4 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, 48 m Maks stråleavstand | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCETON TEC C-IR-Tan hodelykt Led 55 Lime Tan
1 431 NOK / enhet