Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCETON TEC APX-RC-BK Hodelykt Led 275 Kalk Svart | AB7YQM 24M997

PRINCETON TEC APX-RC-BK Hodelykt Led 275 Lime Black

På lager
Vare: AB7YQM Modell: APX-RC-BKKryssreferanse: 24M997

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodelykt lykt~~POS=HEADCOMP
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid90 hr.
batteri~~POS=TRUNCLithium Ion
BatteritypeLithium-Ion
Stråledistanse96m
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.2.5 "
Body MaterialXylex
Diameter3"
Slipprangering2m
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact ResistanceJa
Lampeliv10,000 hr.
LampetypeLED
Lengde2"
Lens MaterialLexan
light Output275 lm
Lysutgangsmodi(1) Regulert Maxbright LED, Hvit Regulert Ultrabright LED (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)
Lumen275
Lumens rekkevidde250 til 449
Maksimal lumenutgang275
MonteringHodebrakett
MonteringstypeStropp
Antall batterier1
Antall stropper1
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling5 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX7
Vekt med batterier9.98 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8513104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLommelyktkarakterBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCFokusLengdelight OutputLysutgangsmodiLumenPris
PRINCETON TEC C-IR-Tan Headlight Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-TanTaktisk36 hr.AASmal bred5"55 lmenslig551 590 NOK
PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Hodelykt Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTaktisk40 hr.CR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 173 NOK
PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Hodelykt Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIndustriell40 hr.CR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 156 NOK
PRINCETON TEC FUEL-BK Hodelykt Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 BRENNSTOFF-BKIndustriell146 hr.AAA-2.5 "70 lmHøy, Middels, Lav, Blink70562NOK
PRINCETON TEC RMX150-BK Hodelykt Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIndustriell200 hr.AAAFikset2.5 "125 lm(1) High Maxbright LED, (1) Low Maxbright LED, (3) High Ultrabrights LED, (3) Low Ultrabrights LED125707NOK
PRINCETON TEC EOS360-BK Hodelykt, 165 lm Maks lysstyrke, 4.1 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, 56 m Maks stråleavstand | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------2 410 NOK
PRINCETON TEC BYT-TAC-TN hodelykt, 200 lm Maks lysstyrke, 3.4 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, 48 m Maks stråleavstand | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCETON TEC APX-RC-BK Hodelykt Led 275 Lime Black
1 857 NOK / enhet