Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PORTERKABEL DA250C Luftbehandlingsspiker 33 grader til 34 graders papir | AC9EKG 3FZD6

PORTER CABLE DA250C Air Finish spikerpistol 33 grader til 34 grader papir

På lager
Vare: AC9EKG Modell: DA250CKryssreferanse: 3FZD6
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
4 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Finish spikerpistol
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd0.060
Sorteringsvinkel33 Grader til 34 Grader
SorteringstypePapir
FARGEGrå
EksosJusterbar
Festeområde1 "- 2-1 / 2"
AvfyringsmodusSekvensiell
Måler15
Høyde11.5 "
Housing MaterialMagnesium
Lengde13 "
Magasinskapasitet100
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 til 120 psi
Stilvinklet
TipsNei-mar
Verktøyvekt3.90 lb.
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.79
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8467195090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSorteringstypeMålerHøydeHousing MaterialLengdeStilBreddePris
PORTERKABEL FN250C Luftbehandlingsspiker Lim 1 til 2-1 / 2 tommer | AC9EKF 3FZD5 FN250CAdhesive1610.625 "Støpt aluminium11.75 "Rett3"3 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORTER CABLE DA250C Air Finish spikerpistol 33 grader til 34 grader papir
4 490 NOK / enhet