PORTERKABEL

Merkets katalog inkluderer spikerpistoler, poleringsmaskiner, vinkelslipere, båndslipere, elektriske bor, varmepistoler og batteridrevne oscillerende verktøy. Porter kabel elektriske boremaskiner drives av en 6/8A-motor og har triggere med variabel hastighet. De har et mykt håndtak for å gi bedre kontroll og er ideelle for metall- og trefabrikasjoner. Merkets polere er lette og kompakte polerings-/slipeverktøy med en 4.5A motor med høy overbelastningsbeskyttelse og rotasjonshastighet mellom 2500 og 6800 rpm.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

PORTERKABEL Elektriske polere og buffere

Elektriske poleringsmaskiner og buffereTilfeldig bane polermaskin/sliper designet med en virvelfri polering for rengjøring av brede overflater i marine- og bilapplikasjoner. Har en variabel hastighetsinnstilling for flertrinns polering og kulelager for å minimere friksjonen(1 produkt)

PORTERKABEL Bærbare elektriske luftkompressorer

Bærbare elektriske luftkompressorerISO 1217 og 3744 testede oljefrie kompressorer utstyrt med en pannekaketank for stabilitet og holdbar oljefri pumpe for redusert vedlikehold. Lett og lett å bære på arbeidsplasser og verksteder(3 produkter)

PORTERKABEL Varmepistoler

Heat GunsElektriske varmepistoler som avgir varmluftstrøm ved 19 CFM for krympeslange, plastbøying, oppvarming eller tørking av deler, malingsfjerning og tining av frosne rør. Har et pistolgrep for ekstra komfort og kontroll(1 produkt)

PORTERKABEL Stikksager

JigsagerMotordrevne stiksager med 7-posisjons hurtigvalg for flere hastighetsinnstillinger for å gi optimale kutteresultater på forskjellige materialer. Har en 6 ampere motor for høyhastighets skjæringsapplikasjoner og et nøkkelfritt blad for rask og enkel utskifting(2 produkter)

PORTER KABEL Skjøter

SkårerePlateskjøtesett som består av et 4-tommers blad og et gjerdesystem med dreiepunkt som gir nøyaktig høydeavlesning. Har syv skjæreinnstillinger for bruk på en rekke tresorter og en kraftig 7-ampere motor med en maksimal tomgangshastighet på 10000 rpm(1 produkt)

PORTERKABEL Luftspikerpistol

LuftspikereTrykkluftdrevne spikere som passer til å hamre spiker i arbeidsstykker av tre for konstruksjon, vedlikehold og feltreparasjonsapplikasjoner. Har en innebygd utløsermekanisme for papirstopp for å fjerne negler uten å bruke ekstra verktøy og en vedlikeholdsfri motor for problemfri drift(4 produkter)

PORTERKABEL Støvsugerposer og filtre

Støvsugerposer og filtreFiltre og filterposer laget for å fjerne illeluktende stoffer i laboratorier og elektroniske og farmasøytiske anlegg(1 produkt)

PORTERKABEL Pneumatiske festemidler

Pneumatiske festerInkluderer rette og vinklede spiker, brads og meiselpinner i forskjellige målere, hodestiler, lengder og spisstyper(12 produkter)

PORTERKABEL Trådløse sirkelsager

Trådløse sirkelsagerIdeell for å skjære gjennom tre, metalliske og syntetiske arbeidsstykker for gulvreparasjonsapplikasjoner. Har et karbidtannblad for å håndtere både myke og harde overflater og lett konstruksjon for å eliminere tretthet på arbeidsplassen(1 produkt)

PORTERKABEL Trådløse oscillerende verktøy

Trådløse oscillerende verktøyDesignet for skraping, skjæring, sliping og sliping av løvtre, plastoverflater og gipsvegger i bygg- og feltreparasjonstjenester. Har batteridrevet, trådløs konstruksjon for bærbarhet på arbeidsplassen og et LED-arbeidslys for brukervennlighet selv under dårlige lysforhold(1 produkt)

PORTERKABEL Laminattrimmere

LaminattrimmereTrimmere med én/variabel hastighet egnet for kutting og trimming av materialer, avrunding av kanter, fresing av spor og dados, og fasing. Har en mikro-sett krage for nøyaktige bits høydejusteringer og LED-lys for å gi maksimal synlighet(2 produkter)

PORTERKABEL Rutertilbehør

Ruter tilbehør(5 produkter)

PORTERKABEL Elektriske slipemaskiner

Elektriske slipemaskinerInkluderer den populære Porter Cable gipssliperen 7800, samt slipermodellene 380, 382 og 7345 for tre- og gulvbehandling. Har en lavvibrasjonsdesign og en støvtett bryter(2 produkter)

PORTERKABEL Elektriske bor

Elektriske borPistolgrepsbor designet for boring av hull i tre-, metall- og plastoverflater. Har en trigger med variabel hastighet for å imøtekomme flertrinns borekrav og et støpt metallhus for robust bruk. Tilgjengelig i 0 - 2500 rpm varianter(1 produkt)

PORTERKABEL Tilbehør til poleringsmaskin

Sander Polisher TilbehørPolerings- og bakputer laget av skum, gummi, svamp eller lammeull. Designet for å passe en rekke slipemaskiner for polering av forskjellige overflater(3 produkter)

PORTERKABEL Vinkelslipere

Vinkelslipere(1 produkt)

PORTERKABEL Treborebitsett

Treborboresett(1 produkt)

PORTER KABEL Verktøy

verktøy(57 produkter)

PORTERKABEL Slipebånd

SlipebåndInkluderer fine / medium / grove slipebånd i åpent lag aluminiumoksid i forskjellige korn. Ideell for tre- og metalloverflater(5 produkter)

PORTER KABEL Sander Tilbehør

Sander Tilbehør(4 produkter)

PORTERKABEL Spesialslipere

Spesialslipere(4 produkter)

PORTERKABEL Stempelsager

Gjensidige sager(3 produkter)

PORTERKABEL Oscillerende verktøy med ledning

Kablet oscillerende verktøyEgnet for kutting, skraping, sliping og sliping av arbeidsstykker av hardved, plast og gips. Har en innebygd skjære- og dybdestyring for kontrollerte presise kutt og et verktøyfritt bladskifteanlegg for redusert nedetid(2 produkter)

PORTERKABEL Håndsager og blader

Håndsager og blader(2 produkter)

PORTERKABEL Oscillerende verktøytilbehør

Tilbehør til oscillerende verktøyInkluderer Porter Cable-deler og tilbehør, slik som skrapeblader, sandpapir, slipeputer og bimetall dykkkutteblader, for jevn drift på tre, PVC, gips eller metallarbeidsstykker(2 produkter)

PORTERKABEL Luftpistoler

Luftvåpen(1 produkt)

PORTERKABEL Kuttersager og kappemaskiner

Huggesager og kappemaskinerKottesager med ledning med et vertikalt D-formet håndtak og et 45 graders justerbart gjerde for å kutte armeringsjern, stag, rør, rør og stangstokker i nøyaktige vinkler. Har en maksimal kuttekapasitet på 4.75 tommer og gir en tomgangshastighet på opptil 3800 rpm(1 produkt)

PORTER KABEL Plate snekker tilbehør

Plate Joiner TilbehørInkluderer sterkt tørkede og komprimerte kjeksfester i tre som brukes til å feste to trebiter sammen. Finnes i forskjellige størrelser og kommer i en pakke med 1000 stk(1 produkt)

PORTERKABEL Ruterbits

RuterbiterInkluderer fresespenner og hjørnejern på ruteren som brukes til å holde en freserbit i en freser og firkantet hjørnene på et hengsel. Designet for bruk med 1/2-tommers skaftfreserbiter(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Porter Cables MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Fervi-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Porter Cable-elektroverktøy tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Porter-elektroverktøy krever 120VAC spenning for å fungere. Disse elektroverktøyene, borene, kvernene og luftkompressorene kan være små eller store i størrelse. Derfor krever de nøye emballasje, siden noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og luftfrakt for minimalt med nedetid.

Om Porter Cable

Merkets katalog inkluderer spikerpistoler, poleringsmaskiner, vinkelslipere, båndslipere, elektriske bor, varmepistoler og batteridrevne oscillerende verktøy. Porter kabel elektriske boremaskiner drives av en 6/8A-motor og har triggere med variabel hastighet. De har et mykt håndtak for å gi bedre kontroll og er ideelle for metall- og trefabrikasjoner. Merkets polere er lette og kompakte polerings-/slipeverktøy med en 4.5A motor med høy overbelastningsbeskyttelse og rotasjonshastighet mellom 2500 og 6800 rpm.

Store handelsnavn

Speed-Bloc 1/4 ark Finishing Sanders

Speed-Bloc 1/4 ark Finishing Sanders

Ergonomisk og grepsvennlig ytre hus for tretthetsfri og langvarig bruk. Gummistolper isolerer brukernes hender fra vibrasjoner samtidig som de tillater full sliping og arbeidseffektivitet, noe som resulterer i jevn etterbehandling. Solid metallramme for å muliggjøre presisjonsplassering og justering av motor, lagre og vifte f...

eller holdbarhet. Lever putedriftshastigheter på opptil 14000 omløp per minutt, med en aggressiv 5/64-tommers bane. Godta selvkuttet / forhåndskåret lim eller standard papir med metallstempler.

Omnijig snekkersystemer

Omnijig snekkersystemer

24-tommers kapasitet med en mal med variabel avstand for håndkuttede haler. Kan håndtere et bredt utvalg av tretykkelser med multi-bit høydefeste. Patentsøkt fresdybdestopp tillater enkel og rask oppsett. Leveres med støvoppsamlingsenhet og oppbevaringsboks.

Porter Cable Konkurransefordeler

Flissager på bordplater

Flissager på bordplater

Trådløse eller batteridrevne flisesager ideell for gjør-det-selv og profesjonelle. Har en glidende vogn for å gi stabilitet og nøyaktighet i hvert kutt og kan enkelt transporteres fra ett sted til et annet. Tilbyr en 17-tommers skjærekapasitet på bordet og er ideelle for installasjon av dusjfliser og backsplashes. Utmerket vannoppsamling for å holde arbeidsområdet rent. C...

ome med et unikt bærehåndtak for enkel portabilitet og oppbevaring.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket selskap produserer Porter Cable-produkter?

Stanley Black & Decker eier Porter-Cable. Selskapet har hovedkontor i Jackson, Tennessee og ble grunnlagt i 1906.