Vinkelslipere

filtre

Vinkelslipere brukes i konstruksjon, produksjon, bilindustri, metallbearbeiding og fabrikasjon for skjæring, sliping, polering og polering av betong, murstein og annet...Les mer

MILWAUKEE -

5 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellampsIngen belastning RPMBytt TypeVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A6121-31A1111,000Avtrekker15.5935.4 lb.2 725NOK
B6117-301311,000Padleåre12 13 / 64 "5.7 lb.2 848NOK
C6124-31139000Avtrekker15.5935.7 lb.3 006NOK
B6117-311311,000Padleåre12 13 / 64 "5.7 lb.2 970NOK
B6117-331311,000Skyv12 13 / 64 "5.7 lb.2 864NOK
B6117-33D132800 til 11,000Skyv12 13 / 64 "5.7 lb.3 260NOK
WILTON TOOLS -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
A5710631Tilbehør767NOK
B5710531ABlade5 541NOK
C5783391Blade410NOK
D28932Blades13 940NOK
E28934Blades11 521NOK
F28931Blades12 081NOK
G28933Blades10 591NOK
H28930Blades11 521NOK
I28935Blades11 521NOK
MILWAUKEE -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
A48-00-5521, 48-00-5521Blades1 208NOK
B48-00-5503, 48-00-5503Blades3 271NOK
C48-22-2876Kit172NOK
MAKITA -

Vinkelslipere

StilModellRPMPris (eks. mva)
A9557PBX1-1 809NOK
BGA4530-1 471NOK
CGA5010Z-2 908NOK
DGA6010Z-3 646NOK
EGA5040X1-5 186NOK
FGA7911-5 123NOK
GGA6020-3 451NOK
HGA6010ZX2-3 552NOK
IGA6020YX1-3 927NOK
J9564PC-3 321NOK
K9565PC-3 440NOK
LGA5020-2 873NOK
M9557NB-1 622NOK
N9566PC-3 711NOK
OGA5020Y-2 905NOK
PGA9031Y-4 202NOK
Q9558PB-1 598NOK
R9565 XNUMX PCV2800-105003 620NOK
S9566PCX190003 925NOK
MAKITA -

Hjulbeskyttelse

StilModellPris (eks. mva)
A195773-9510NOK
B141A57-9461NOK
C199710-5186NOK
D123144-0274NOK
E199709-0186NOK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
A1004966Blade2 271NOK
BBCF-3019Cooler86 802NOK
MAKITA -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
AD-17239Tilbehør422NOK
BA-95118Blade643NOK
C198408-1Blade533NOK
C343433-9Blade84NOK
D725094-1Senterblad1 148NOK
E723066-A-5Sagblad256NOK
JET TOOLS -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
AHVBS7MW-119Tilbehør1 623NOK
B718601Blade1 728NOK
AHBS916W-131veilede2 155NOK
INSIZE -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
A3280-SP1Blades1 068NOK
B7392-T5Knivspiss1 024NOK
StilModellPris (eks. mva)
AC3120A5-58OH15 061NOK
AC3120A45-58OH14 777NOK
AC3135A4-38OH14 516NOK
BIG ASS FANS -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
AF-EV1-5001Cooler82 079NOK
BF-AG2-0801Fan171 214NOK
GREENLEE -

Blades

StilModellPris (eks. mva)
AESG50ES3 173NOK
B117682 866NOK
B079781 917NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftdrevne vinkelslipere

StilModellPris (eks. mva)
AM2L120RP104514 393NOK
BM2A120RP104513 266NOK
CM2A120RP6411 090NOK
DM2L135RP6415 913NOK
EM2E145RP6412 711NOK
BM2A120RP10513 154NOK
DM2L100RP10616 319NOK
BM2A135RP6411 746NOK
BOSCH -

Trådløse vinkelslipere

StilModellSakPris (eks. mva)
AGWS18V-45CNVinkelsliper3 289NOK
BGWS18V-45PCNVinkelsliper3 268NOK
CGWX18V-50PCNVinkelsliper3 745NOK
DGWS18V-13CNVinkelsliper3 922NOK
EGWS18V-10NVinkelsliper2 963NOK
FGWS18V-45Vinkelsliper2 162NOK
GGWS12V-30NVinkelsliper2 302NOK
HGWS18V-8NVinkelsliper2 301NOK
IGWX18V-8NVinkelsliper2 385NOK
JGWS18V-45B14GBA18V63Kit6 479NOK
KGWS18V-13CB14/GBA18V80Kit8 926NOK
MILWAUKEE -

4-1 / 2 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellampsBytt TypeVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A6130-337Avtrekker10.25 "3.5 lb.1 346NOK
B6146-3311Skyv11 37 / 64 "5.4 lb.1 941NOK
FEIN POWER TOOLS -

Vinkelslipere med ledning

StilModellPris (eks. mva)
A722231601201 336NOK
BWSG7-1151 334NOK
MILWAUKEE -

6 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellPris (eks. mva)
A6161-303 585NOK
B6161-313 608NOK
DEWALT -

Vinkelslipere

StilModellLedningslengdeSpenningPris (eks. mva)
ADWE4120FN6 ft.120 VAC3 914NOK
BD28499X10 ft.120V AC4 185NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Vinkelslipere

StilModellHjuldiameterLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPTotal lengdePris (eks. mva)
ACP9120CRN4"1 / 4 "PT11.723.3Front12,000 rpm0.89.3 "4 977NOK
BCP8577"3 / 8 "PT624Bunn7500 rpm1.313.1 "8 959NOK
MILWAUKEE -

Luftkvernsett

StilModellBatteriIngen belastning RPMVerktøylengdeSpenningPris (eks. mva)
A2485-22 48-11-24602 Ah25,0007-13 / 16 "127 174NOK
B2980-22 48-11-18806 Ah900012-29 / 64 "1811 769NOK
MILWAUKEE -

Trådløse verktøykombinasjonssett

StilModellSakPris (eks. mva)
A2729-22, 2855-20Bandsagsett14 957NOK
B2829-22, 2855-20Bandsagsett12 486NOK
C2729-22, 2962-20Bandsagsett15 221NOK
D2415-20, 48-11-2420Batteri2 601NOK
D2401-20, 48-11-2420Batteri2 451NOK
E2829-22, 2782-20Sirkelsag12 707NOK
F2912-22, 2782-20Sirkelsag14 365NOK
G2676-23, 2829-20Trådløst knockout-verktøy38 544NOK
HMXF301-2CP, MXFCP203Borsett62 555NOK
I2829-20, 2962-20Slagtrekker9 044NOK
J2854-20, 2830-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett12 016NOK
K2854-20, 2713-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett11 857NOK
L2854-20, 2821-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett10 919NOK
M2892-22CT, 48-11-1850Kit6 089NOK
N2882-20, 2854-20Kit7 553NOK
O2719-21, 2962-20Kit8 909NOK
P2893-22CX, 48-11-1850Kit7 539NOK
Q2697-22, 48-11-1820Kit7 716NOK
R2696-24, 2626-20Kit10 859NOK
S2696-24, 2648-20Kit10 929NOK
T2161-21, 48-59-2013Kit2 216NOK
U2532-22, 2470-20Kit12 033NOK
V2893-22CX, 2625-20Kit6 793NOK
W2982-20, 2854-20Kit9 923NOK
X2980-20, 2980-20, 2821-20Kit11 119NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan skifte et blad i disse vinkelsliperne?

  • Slå av vinkelsliperen og koble den fra.
  • Løsne skivens flenslås ved å vri den med en skiftenøkkel og fjern den gamle skiven fra enhetens spindel.
  • Rengjør spindelen, flensen og nærliggende deler med en ren klut for rusk eller støv.
  • Monter den nye skiven på spindelen med pilene pekt i spindelens rotasjonsretning. Fest skiven i flenslåsen med skiftenøkkelen.
  • Slå på vinkelsliperen og test den. Sørg for at bladet går jevnt uten å vingle.

Kan disse vinkelsliperne kutte arbeidsstykker i tre?

Vinkelslipere kan skjære tre hvis det brukes et trekappeblad eller et diamantblad. Brukere bør imidlertid merke seg at disse verktøyene produserer mye varme. Dette kan føre til at trearbeidsstykket brenner eller tar fyr. Brukere bør bevege vinkelsliperen kontinuerlig til enhver tid med et jevnt og jevnt trykk.

Hvordan rengjøre disse vinkelsliperne?

  • Slå av og koble fra disse vinkelsliperne.
  • Åpne vinkelsliperen for å få tilgang til skiven og spindelen og bruk en ren børste eller klut for å fjerne forurensninger fra enhetens håndtak, kropp, ledning, skive og spindel. Bruk et løsemiddel eller avfettingsmiddel hvis skiven eller spindelen er veldig skitten mens du følger produsentens instruksjoner.
  • Lukk vinkelsliperen og oppbevar den på et tørt, støvfritt sted.

Hvordan holde vinkelslipere i brukbar stand?

  • Rengjør vinkelsliperne regelmessig for eventuelle forurensninger for å forhindre at de ikke fungerer.
  • Inspiser for eventuelle skader eller slitasje og få dem erstattet i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Sørg alltid for at platen er riktig installert og strammet.
  • Bruk riktig størrelse og type plate for applikasjonen.
  • Brukere må kanskje smøre spindelen og andre bevegelige deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?