Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Vinkelsliper Mro 12000 Rpm 4 Tommer 525 | AF6RYW 20HN60

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN vinkelsliper Mro 12000 rpm 4 tommer 525

På lager
Vare: AF6RYW Modell: CP9120CRNKryssref: 20HN60
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
4 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelsliper
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid11.7
CFM @ full belastning23.3
DutyHeavy
EksosFront
Gratis hastighet12,000 rpm
KvernetypeAB \ NGLE
HåndteringsmaterialeAluminum
HP0.8
LåseJa
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde9.3 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken
variable SpeedJa
Hjuldiameter4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8467111040

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPTotal lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP857 vinkelsliper Heavy Duty 7500 Rpm | AG2UDV 32FY72 CP8577"3 / 8 "PT624Bunn7500 rpm1.313.1 "8 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN vinkelsliper Mro 12000 rpm 4 tommer 525
4 977 NOK / enhet