Vinkelslipere

filtre

Vinkelslipere brukes i konstruksjon, produksjon, bilindustri, metallbearbeiding og fabrikasjon for skjæring, sliping, polering og polering av betong, murstein og annet...Les mer

PORTER CABLE -

Angle Grinder, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Trigger, without Lock-On, Adjustable Guard, Bare Tool

ModellSakPris (eks. mva)
PCC761BCT7WDM897NOK
MAKITA -

Adapter for vinkelsliper

ModellSakPris (eks. mva)
A-98619CV4KUD95NOK
3M -

Vinkelsliper, 1 hk hestekrefter, 12000 RPM

ModellSakPris (eks. mva)
28405CN7TRK14 818 NOK
LENOX TOOLS -

Vinkelsliper, Padle

ModellSakPris (eks. mva)
1972921/ DWE402CR8TRW12 029 NOK
FEIN POWER TOOLS -

Ccg18 115Bl Angle Grinder 4 1/2, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Brushless Motor, 5.2 Ah, 18VDC

ModellSakPris (eks. mva)
CCG18-115BLCP4YPQ8 774 NOK
INGERSOLL-RAND -

3/8-tommers vinkelslipersett, 5-tommers hjuldiameter, padle, med låsing, E-bremse, 20V

ModellSakPris (eks. mva)
G5351-K22CR4PNA8 390 NOK
SPEEDAIRE -

Vinkelsliper, 2 1/2 tommers hjuldiameter, 0.4 hk hestekrefter, 12000 RPM

ModellSakPris (eks. mva)
45YY18CU4BJU2 270 NOK
BOSCH -

Vinkelsliper, padlebryter, 4-1/2 tommers hjuldia, 10 A, 120VAC, 11000 o/min

ModellSakPris (eks. mva)
GWS10-45PECF2TJD-
RFQ
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Depressed Center Cut-Off Wheel, Type 27, 5 Inch X 5/64 Inch X 7/8 Inch, Aluminum Oxide

ModellSakPris (eks. mva)
11T852CV4LME-
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan skifte et blad i disse vinkelsliperne?

  • Slå av vinkelsliperen og koble den fra.
  • Løsne skivens flenslås ved å vri den med en skiftenøkkel og fjern den gamle skiven fra enhetens spindel.
  • Rengjør spindelen, flensen og nærliggende deler med en ren klut for rusk eller støv.
  • Monter den nye skiven på spindelen med pilene pekt i spindelens rotasjonsretning. Fest skiven i flenslåsen med skiftenøkkelen.
  • Slå på vinkelsliperen og test den. Sørg for at bladet går jevnt uten å vingle.

Kan disse vinkelsliperne kutte arbeidsstykker i tre?

Vinkelslipere kan skjære tre hvis det brukes et trekappeblad eller et diamantblad. Brukere bør imidlertid merke seg at disse verktøyene produserer mye varme. Dette kan føre til at trearbeidsstykket brenner eller tar fyr. Brukere bør bevege vinkelsliperen kontinuerlig til enhver tid med et jevnt og jevnt trykk.

Hvordan rengjøre disse vinkelsliperne?

  • Slå av og koble fra disse vinkelsliperne.
  • Åpne vinkelsliperen for å få tilgang til skiven og spindelen og bruk en ren børste eller klut for å fjerne forurensninger fra enhetens håndtak, kropp, ledning, skive og spindel. Bruk et løsemiddel eller avfettingsmiddel hvis skiven eller spindelen er veldig skitten mens du følger produsentens instruksjoner.
  • Lukk vinkelsliperen og oppbevar den på et tørt, støvfritt sted.

Hvordan holde vinkelslipere i brukbar stand?

  • Rengjør vinkelsliperne regelmessig for eventuelle forurensninger for å forhindre at de ikke fungerer.
  • Inspiser for eventuelle skader eller slitasje og få dem erstattet i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Sørg alltid for at platen er riktig installert og strammet.
  • Bruk riktig størrelse og type plate for applikasjonen.
  • Brukere må kanskje smøre spindelen og andre bevegelige deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?