Vinkelslipere

filtre

Vinkelslipere brukes i konstruksjon, produksjon, bilindustri, metallbearbeiding og fabrikasjon for skjæring, sliping, polering og polering av betong, murstein og annet...Les mer

CHICAGO PNEUMATIC -

Vinkelslipere

StilModellHjuldiameterLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPTotal lengdePris (eks. mva)
ACP9120CRN4"1 / 4 "PT11.723.3Front12,000 rpm0.89.3 "4 977NOK
BCP8577"3 / 8 "PT624Bunn7500 rpm1.313.1 "8 959NOK
DEWALT -

Vinkelslipere

StilModellLedningslengdeSpenningPris (eks. mva)
ADWE4120FN6 ft.120 VAC3 814NOK
BD28499X10 ft.120V AC4 183NOK
RFQ
MILWAUKEE -

4-1 / 2 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellampsBytt TypeVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A6130-337Avtrekker10.25 "3.5 lb.1 346NOK
B6146-3311Skyv11 37 / 64 "5.4 lb.1 928NOK
MILWAUKEE -

5 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellampsIngen belastning RPMBytt TypeVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A6121-31A1111,000Avtrekker15.5935.4 lb.2 702NOK
B6117-301311,000Padleåre12 13 / 64 "5.7 lb.2 848NOK
C6124-31139000Avtrekker15.5935.7 lb.2 999NOK
B6117-311311,000Padleåre12 13 / 64 "5.7 lb.2 970NOK
B6117-331311,000Skyv12 13 / 64 "5.7 lb.2 860NOK
B6117-33D132800 til 11,000Skyv12 13 / 64 "5.7 lb.3 259NOK
MILWAUKEE -

6 "Hjuldiameter. Vinkelsliper

StilModellPris (eks. mva)
A6161-313 608NOK
B6161-303 576NOK
MILWAUKEE -

Kvernsett

StilModellPris (eks. mva)
A2980-22, 2719-2010 987NOK
B2882-22, 2719-2011 553NOK
DOTCO -

Luftdrevne vinkelslipere

StilModellSakPris (eks. mva)
A12L2762-80Vinkelsliper16 344NOK
B10L1003-36Die Grinder8 218NOK
DEWALT -

Vinkelslipere med ledning

StilModellSakPris (eks. mva)
ADWE4011/DWA8951FVinkelsliper2 665NOK
BDWE46202Vinkelsliper6 755NOK
CDWE402K/DWA8951FVinkelsliper3 319NOK
ADWE4012/DWA8951FVinkelsliper2 588NOK
DDWE43114N/DWA8951FVinkelsliper4 082NOK
EDWE43144/ DWA8951FVinkelsliper3 426NOK
FDWE43214N/DWA8280HRTVinkelsliper4 376NOK
GDWE43116Vinkelsliper2 413NOK
HDWE46103Vinkelsliper4 950NOK
IDWE4120N/DWA8951FVinkelsliper1 565NOK
JDWE46144NVinkelsliper2 887NOK
KDWE43840CNVinkelsliper5 253NOK
LDWE46123Vinkelsliper4 124NOK
MDWE43114Vinkelsliper2 034NOK
NDWE46266NVinkelsliper5 966NOK
ODWE43231VSVinkelsliper4 624NOK
PDWE43214Vinkelsliper4 125NOK
QDWE402/DWA8951FVinkelsliper2 975NOK
RDWE402Vinkelsliper1 299NOK
SDWE402NVinkelsliper1 299NOK
TDWE43066NVinkelsliper3 325NOK
UDWE43114/DWA8951FVinkelsliper4 024NOK
VDWE4222N/DWA8951FVinkelsliper4 877NOK
WDWE43214N/DWA8951FVinkelsliper5 482NOK
XDWE402N/DWA8951FVinkelsliper3 041NOK
BOSCH -

Vinkelslipere med ledning

StilModellSakPris (eks. mva)
AGWS10-450PDVinkelsliper1 575NOK
BGWS13-50Vinkelsliper2 612NOK
CGWX13-50Vinkelsliper2 898NOK
DGWS13-50TGVinkelsliper4 181NOK
EGWS9-45Vinkelsliper1 510NOK
F1375AVinkelsliper1 244NOK
G1772-6Vinkelsliper3 019NOK
H1893-6Vinkelsliper3 905NOK
IGWS13-60Vinkelsliper3 009NOK
JGWS13-60PDVinkelsliper2 996NOK
KGWS13-50VSPVinkelsliper2 786NOK
LGWS13-50PDVinkelsliper2 716NOK
MGWX10-45EVinkelsliper1 699NOK
NGWX10-45DEVinkelsliper1 115NOK
OGWX13-50VSPVinkelsliper3 613NOK
PGWS10-450Vinkelsliper1 666NOK
QGWX10-45PEVinkelsliper1 115NOK
RGWX10-45PE + CWX27M450Kit1 909NOK
SGWX10-45E/TCWX1S450Kit1 746NOK
SGWX10-45E/TCWX1S450Kit1 810NOK
TGWX13-50VSP/TCWX1S500Kit3 666NOK
UGWX13-50/TCWX1S500Kit2 952NOK
VGWX10-45DE/TCWX1S450Kit1 746NOK
BOSCH -

Trådløse verktøykombinasjonssett

DEWALT -

Trådløse verktøykombinasjonssett

StilModellSakPris (eks. mva)
ADCD777C2/DCV581HBorsett6 343NOK
BDWE7800/DW088CGGipsveggsliper13 778NOK
CDCK203P1/DCB203Kit7 761NOK
DDCH481X2 / DCG416BKit18 957NOK
CDCK203P1/DCB205Kit5 315NOK
EDCH481X2/ DCG412BRoterende hammer17 118NOK
MILWAUKEE -

Trådløse verktøykombinasjonssett

StilModellSakPris (eks. mva)
A2829-22, 2855-20Bandsagsett12 486NOK
B2729-22, 2962-20Bandsagsett15 221NOK
C2729-22, 2855-20Bandsagsett14 957NOK
D2401-20, 48-11-2420Batteri2 451NOK
D2415-20, 48-11-2420Batteri2 601NOK
E2829-22, 2782-20Sirkelsag12 707NOK
F2912-22, 2782-20Sirkelsag14 365NOK
G2676-23, 2829-20Trådløst knockout-verktøy38 544NOK
HMXF301-2CP, MXFCP203Borsett62 555NOK
I2829-20, 2962-20Slagtrekker9 044NOK
J2854-20, 2713-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett11 857NOK
K2854-20, 2821-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett10 919NOK
L2854-20, 2830-20, 48-11-1862Slagnøkkel sett12 016NOK
M2782-20, 2854-20Kit7 580NOK
N2696-24, 48-11-1850Kit11 462NOK
O2697-22, 48-11-1840Kit7 277NOK
P2718-22HD, 2962-20Kit22 875NOK
Q2892-22CT, 48-11-1850Kit6 089NOK
R2982-20, 2854-20Kit9 923NOK
S2532-22, 2470-20Kit12 033NOK
T2980-20, 2854-20Kit7 510NOK
U2980-20, 2980-20, 2962-20Kit12 281NOK
V2829-22, 2962-20Kit12 750NOK
W2980-22, 2855-20Kit12 319NOK
X2717-22HD, 2981-20Kit18 523NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftdrevne vinkelslipere

StilModellPris (eks. mva)
AM2L120RP104514 156NOK
BM2A135RP6411 746NOK
BM2A120RP104513 266NOK
CM2L100RP10615 812NOK
DM2A120RP6410 937NOK
EM2E145RP6412 619NOK
BM2A120RP10513 016NOK
CM2L135RP6415 715NOK
JET TOOLS -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
AHVBS7MW-119Tilbehør1 524NOK
B718601Blade1 499NOK
AHBS916W-131veilede2 023NOK
MAKITA -

Blades

StilModellSakPris (eks. mva)
AD-17239Tilbehør497NOK
B343433-9Blade77NOK
CA-95118Blade558NOK
B198408-1Blade473NOK
D725094-1Senterblad1 037NOK
E723066-A-5Sagblad253NOK
MAKITA -

Grinders

StilModellSakPris (eks. mva)
A153489-2Grinder45NOK
B122911-0Guard511NOK
DEWALT -

Kvernvakter

StilModellPris (eks. mva)
AD2849341 080NOK
BDWE46061 418NOK
SKIL -

Vinkelsliper 4-1 / 2 tommer Uten belastning Rpm 11000

ModellSakPris (eks. mva)
9295-01AA8QHV568NOK
BOSCH -

Vinkelsliper med ledning, 10 A, 11,000 4 RPM Maks. Hastighet, åre, 1 2/120 tommers hjuldiameter, XNUMXVAC

ModellSakPris (eks. mva)
GWS10-450PCN2TEV1 684 NOK
FEIN POWER TOOLS -

Vinkelsliper 6 In.

ModellSakPris (eks. mva)
KS 10-38EAF8DDN18 006 NOK
MILWAUKEE -

Trådløs vinkelsliper, 6 tommers størrelse, 18V, 9000 RPM uten last, batteri inkludert

ModellSakPris (eks. mva)
2980-20 48-11-1865CF2LRZ6 924 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan skifte et blad i disse vinkelsliperne?

  • Slå av vinkelsliperen og koble den fra.
  • Løsne skivens flenslås ved å vri den med en skiftenøkkel og fjern den gamle skiven fra enhetens spindel.
  • Rengjør spindelen, flensen og nærliggende deler med en ren klut for rusk eller støv.
  • Monter den nye skiven på spindelen med pilene pekt i spindelens rotasjonsretning. Fest skiven i flenslåsen med skiftenøkkelen.
  • Slå på vinkelsliperen og test den. Sørg for at bladet går jevnt uten å vingle.

Kan disse vinkelsliperne kutte arbeidsstykker i tre?

Vinkelslipere kan skjære tre hvis det brukes et trekappeblad eller et diamantblad. Brukere bør imidlertid merke seg at disse verktøyene produserer mye varme. Dette kan føre til at trearbeidsstykket brenner eller tar fyr. Brukere bør bevege vinkelsliperen kontinuerlig til enhver tid med et jevnt og jevnt trykk.

Hvordan rengjøre disse vinkelsliperne?

  • Slå av og koble fra disse vinkelsliperne.
  • Åpne vinkelsliperen for å få tilgang til skiven og spindelen og bruk en ren børste eller klut for å fjerne forurensninger fra enhetens håndtak, kropp, ledning, skive og spindel. Bruk et løsemiddel eller avfettingsmiddel hvis skiven eller spindelen er veldig skitten mens du følger produsentens instruksjoner.
  • Lukk vinkelsliperen og oppbevar den på et tørt, støvfritt sted.

Hvordan holde vinkelslipere i brukbar stand?

  • Rengjør vinkelsliperne regelmessig for eventuelle forurensninger for å forhindre at de ikke fungerer.
  • Inspiser for eventuelle skader eller slitasje og få dem erstattet i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Sørg alltid for at platen er riktig installert og strammet.
  • Bruk riktig størrelse og type plate for applikasjonen.
  • Brukere må kanskje smøre spindelen og andre bevegelige deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?