Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 6121-31A Vinkelsliper 5 tommer uten belastning o / min 11000 | AE9VKU 6MRR8

MILWAUKEE 6121-31A vinkelsliper 5 tommer uten belastning Rpm 11000

På lager
Vare: AE9VKU Modell: 6121-31AKryssreferanse: 6MRR8

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelsliper
amps11
Ledningslengde8ft.
Håndtak DesignRett
Ingen belastning RPM11,000
HastighetstypeKonstant
Spindeltrådstørrelse5/8 "-11
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde15.593
Verktøyvekt5.4 lb.
Spenning120
Hjuldiameter5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8467290010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Låsing av (Ja)
    • Låsing (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellampsIngen belastning RPMBytt TypeVerktøylengdeVerktøyvektPris
MILWAUKEE 6117-30 Vinkelsliper 5 Tommer Ingen belastning Rpm 11000 | AE9VKV 6MRR9 6117-301311,000Padleåre12 13 / 64 "5.7 lb.2 848 NOK
MILWAUKEE 6117-31 Vinkelsliper 5 tommer uten belastning o / min 11000 | AE9VKW 6MRT0 6117-311311,000Padleåre12 13 / 64 "5.7 lb.2 970 NOK
MILWAUKEE 6117-33 Vinkelsliper 5 Tommer Ingen belastning Rpm 11000 | AE9VKX 6MRT1 6117-331311,000Skyv12 13 / 64 "5.7 lb.2 860 NOK
MILWAUKEE 6117-33D vinkelsliper 5 tommer | AE9VKY 6MRT3 6117-33D132800 til 11,000Skyv12 13 / 64 "5.7 lb.3 259 NOK
MILWAUKEE 6124-31 Vinkelsliper 5 Tommer Ingen belastning Rpm 9000 | AE9VLD 6MRT8 6124-31139000Avtrekker15.5935.7 lb.2 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 6121-31A vinkelsliper 5 tommer uten belastning Rpm 11000
2 702 NOK / enhet