Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PORTERKABEL FN250C Luftbehandlingsspiker Lim 1 til 2-1 / 2 tommer | AC9EKF 3FZD5

PORTER CABLE FN250C Air Finish spikerlim 1 til 2-1/2 tomme

På lager
Vare: AC9EKF Modell: FN250CKryssreferanse: 3FZD5
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
3 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Finish spikerpistol
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd0.045
Sorteringsvinkel34 Degrees
SorteringstypeAdhesive
FARGEGrå
EksosJusterbar
Festeområde1 "- 2-1 / 2"
AvfyringsmodusSekvensiell
Måler16
Høyde10.625 "
Housing MaterialStøpt aluminium
Lengde11.75 "
Magasinskapasitet100
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 til 120 psi
StilRett
TipsNei-mar
Verktøyvekt3.90 lb.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.54
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)38.35
HS kode8467195090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSorteringstypeMålerHøydeHousing MaterialLengdeStilBreddePris
PORTERKABEL DA250C Luftbehandlingsspiker 33 grader til 34 graders papir | AC9EKG 3FZD6 DA250CPapir1511.5 "Magnesium13 "vinklet3.5 "4 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORTER CABLE FN250C Air Finish spikerlim 1 til 2-1/2 tomme
3 693 NOK / enhet