Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POLARIS IPLD350-5B isolert kobling Multitap 350-6 Awg | AA6TQC 14V980

POLARIS IPLD350-5B isolert kobling Multitap 350-6 Awg

På lager
Vare: AA6TQC Modell: IPLD350-5BKryssreferanse: 14V980

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert kontakt
Body MaterialAluminum
Kabelstørrelseskode350 kcmil
Connector TypeEnsidig inngang, L
Head StyleHex
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde5.62 "
Maks. Dirigentstørrelse350
Min. Dirigentstørrelse6AWG
MonterN
SkruematerialeAluminum
Stud størrelse5 / 16 "
typenMulti-Tap
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruematerialeKabelstørrelseskodeConnector TypeStud størrelsetypenBreddeHead StyleSakPris
POLARIS IPLG1-3B Isolert kontakt Multi-tap 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BStål1AWGEnsidig inngang, L3 / 16 "Multi-Tap1.62 "SporIsolert kontakt-
RFQ
POLARIS IPLG6-3B Isolert kontakt Multi-tap 6-14 Awg | AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BStål6AWGEnsidig inngang, L1 / 8 "Multi-Tap1.12 "SporIsolert kontakt-
RFQ
POLARIS ISR-1 / 0B Isolert kontakt In-line 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BStål1/0 AWGDobbeltsidig inngang, T3 / 16 "In-Line skjøting0.9 "HexIsolert kontakt452NOK
POLARIS ISR-250B Isolert kontakt In-line 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAluminum250 kcmilDobbeltsidig inngang, T5 / 16 "In-Line skjøting1.19 "HexIsolert kontakt656NOK
POLARIS ISR-350B Isolert kontakt In-line 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAluminum350 kcmilDobbeltsidig inngang, T5 / 16 "In-Line skjøting1.32 "HexIsolert kontakt827NOK
POLARIS ISR-500B Isolert kontakt In-line 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500BAluminum500 kcmilDobbeltsidig inngang, T5 / 16 "In-Line skjøting1.62 "HexIsolert kontakt1 206 NOK
POLARIS IPL1 / 0-3B Isolert kontakt Multi-tap 1 / 0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BStål1/0 AWGDobbeltsidig inngang, Z3 / 16 "Multi-Tap1.62 "HexIsolert kontakt547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLARIS IPLD350-5B isolert kobling Multitap 350-6 Awg
1 382 NOK / enhet