Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC GYWX600V-PP Synsbriller, wafer-stil, polypropylen, 6-tommers størrelse | AA3GEZ 11K435

PLAST-O-MATIC GYWX600V-PP siktebriller, waferstil, polypropylen, 6 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3GEZ Modell: GYWX600V-PPKryssref: 11K435
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
21 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSiktglass, fuktindikator
BoltmaterialeRustfritt stål
Tilkoblingsmaterialepolypropylen
TilkoblingstypeFlens
Maks. Press70 psi
Total lengde6.125 "
Rørstørrelse6"
Forsegl materialeViton
Siktlengde4-1 / 4 "
SiktmaterialeAkryl / Pyrex
Temp. Område32 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.36
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsmaterialeMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris
PLAST-O-MATIC GYWX400V-PV Synsbriller, wafer Style, PVC, 4 tommers størrelse | AA3GER 11K428 GYWX400V-PVPVC110 psi5.625 "4"32 grader til 140 grader F17 992 NOK
PLAST-O-MATIC GYWX600V-PV Synsbriller, Wafer Style, PVC, 6 tommers størrelse | AA3GET 11K429 GYWX600V-PVPVC70 psi6.125 "6"32 grader til 140 grader F20 209 NOK
PLAST-O-MATIC GYWX800V-PV Synsbriller, Wafer Style, PVC, 8 tommers størrelse | AA3GEU 11K430 GYWX800V-PVPVC50 psi6.25 "8"32 grader til 140 grader F21 553 NOK
PLAST-O-MATIC GYWX400V-PP Synsbriller, wafer-stil, polypropylen, 4-tommers størrelse | AA3GEY 11K434 GYWX400V-PPpolypropylen110 psi5.625 "4"32 grader til 180 grader F18 737 NOK
PLAST-O-MATIC GYWX800V-PP Synsbriller, wafer-stil, polypropylen, 8 tommers størrelse | AA3GFA 11K436 GYWX800V-PPpolypropylen50 psi6.25 "8"32 grader til 180 grader F23 645 NOK
PLAST-O-MATIC GYWX400V-CP Synsbriller, Wafer Style, CPVC, 4 tommers størrelse | CD4KAY GYWX400V-CP-----19 216 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC GYWX600V-CP Synsbriller, Wafer Style, CPVC, 6 tommers størrelse | CD4KAZ GYWX600V-CP-----22 865 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC GYWX600V-PP siktebriller, waferstil, polypropylen, 6 tommers størrelse
21 130 NOK / enhet