Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8655280 Jobber Length Drill Bit, 2.80 mm Drill Bit Size, 65 mm Overall Length | CT6DEQ 34ZA28

OSG 8655280 Jobber lengde bor, 2.80 mm bor, størrelse, 65 mm total lengde

På lager
Vare: CT6DEQ Modell: 8655280Kryssreferanse: 34ZA28

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OSG 8598005 Jobber Drill Bit, 10.05 mm Drill Bit Størrelse, 87 mm Flute Lengde, 144 mm Totallengde | CT6BZZ 34ZR54 8598005Jobber bor1 543 NOK
OSG 62603 Jobber Drill Bit, 10.30 mm Drill Bit Størrelse, 87 mm Flute Lengde, 107 mm Totallengde | CT6CAA 2PPD8 62603Jobber bor1 598 NOK
OSG 8594103 Jobber Drill Bit, 10.30 mm Drill Bit Størrelse, 87 mm Flute Lengde, 133 mm Total Lengde | CT6CAB 34YY66 8594103Jobber bor956NOK
OSG 8594107 Jobber Drill Bit, 10.70 mm Drill Bit Størrelse, 94 mm Flute Lengde, 142 mm Total Lengde | CT6CAD 34YY70 8594107Jobber bor1 088 NOK
OSG 8594126 Jobber Drill Bit, 12.60 mm Drill Bit Størrelse, 101 mm Flute Lengde, 151 mm Totallengde | CT6CAG 34YY86 8594126Jobber bor1 842 NOK
OSG 8597234 Jobber Drill Bit, 2.34 mm Drill Bit Størrelse, 27 mm Flute Lengde, 59 mm Totallengde | CT6CAL 34ZL47 8597234Jobber bor337NOK
OSG 8597243 Jobber Drill Bit, 2.43 mm Drill Bit Størrelse, 30 mm Flute Lengde, 62 mm Total Lengde | CT6CAM 34ZL56 8597243Jobber bor337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8655280 Jobber lengde bor, 2.80 mm bor, størrelse, 65 mm total lengde
245NOK / enhet