SALSBURY INDUSTRIES 3712S-10GFP Horisontal postkasse Privat 10-dørs Gull Frontlasting 44-1/2 tommer | AH3TCV 33LH60

SALSBURY INDUSTRIES 3712S-10GFP Horisontal postkasse Privat 10 dørs Gull Frontlasting 44-1/2 tommer

Vare: AH3TCV Modell: 3712S-10GFPKryssref: 33LH60

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal postkasse
BoksmaterialeAluminium
FARGEGull
Dybde17 "
DørmaterialeAluminum
FinishPulverlakkert
Høyde44.5 "
LasterFront
MonteringInnfelt
Netto Vekt75 lb.
Antall dører10
OrienteringHorisontal
Slotskapasitet10-3 / 4 "B x 3/4" H
typenPrivat
Bredde16.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.02
Skipets høyde (cm)118.11
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)46.67
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeNetto VektAntall dørertypenBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SFU Horisontal postkasse USPS 4-dørs sandfrontlasting 13 tommer | AH3RUH 33KW66 3703D-04SFUSandstein17 "13 "50 lb.4USPS31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05SRP Horisontal postkasse MB1 5-dørs Sand Baklasting 27 Tommer | AH3RVB 33KX83 3707S-05SRPSandstein17 "27 "55 lb.5MB116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06SFU Horisontal postkasse USPS 6-dørs sandfrontlasting 30-1/2 tommer | AH3RWH 33KZ17 3708S-06SFUSandstein17 "30.5 "65 lb.6USPS16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-02ZFU Horisontal postkasse USPS 3-dørs bronse frontlasting 23-1/2 tommer | AH3RXE 33LA19 3706D-02ZFUBronse17 "23.5 "80 lb.3USPS31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3713S-03GRU Horisontal postkasse USPS 4 dørs gull bak lasting 48 tommer | AH3RZD 33LC67 3713S-03GRUGull17 "48 "70 lb.4USPS16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-08GFP Horisontal postkasse Privat 8-dørs Gull Frontlasting 37-1/2 tommer | AH3TAK 33LD96 3710S-08GFPGull17 "37.5 "75 lb.8Privat16.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-05ZFP Horisontal postkasse Privat 5-dørs bronse frontlasting 27 tommer | AH3TAZ 33LF14 3707D-05ZFPBronse17 "27 "90 lb.5Privat31.12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712S-10GFP Horisontal postkasse Privat 10 dørs Gull Frontlasting 44-1/2 tommer