Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1986300 Spiral Flute Tap Plug M8x1.25 Bright 3 Flute | AH3ZDV 33XP60

OSG 1986300 Spiral Flute Tap Plug M8x1.25 Bright 3 Flute

På lager
Vare: AH3ZDV Modell: 1986300Kryssreferanse: 33XP60
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
DimensjonstypeMetric
FinishBright
Liste nummer143
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde69mm
Shank Dia.8.10mm
Trykk på StilSpiralfløyte
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde29mm
TrådstørrelseM8 x 1.25
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grensediametergrense: D5

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeDimensjonstypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris
OSG 2955200 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4-20 Bright 2 Flutes | AH3ZDR 33XL77 2955200UNCinch29522.5 "0.255 "1"1 / 4-20373NOK
OSG 2926800 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8-24 Bright 3 Flutes | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFinch29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3/8 "-24470NOK
OSG 10800100 Spiral Flute Tap Bottom #3-48 Bright 2 Flutes | AH3ZFG 33ZF10 10800100UNCinchS10821 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 3-48538NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1986300 Spiral Flute Tap Plug M8x1.25 Bright 3 Flute
344NOK / enhet