Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 10800100 Spiral Flute Tap Bottom #3-48 Bright 2 Flutes | AH3ZFG 33ZF10

OSG 10800100 Spiralfløyte Tap Bottom #3-48 Bright 2 Flutes

På lager
Vare: AH3ZFG Modell: 10800100Kryssreferanse: 33ZF10
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishBright
Liste nummerS108
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Antall stykker1
Total lengde1 15 / 16 "
Shank Dia.0.141 "
Trykk på StilSpiralfløyte
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse# 3-48
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76

Produktdetaljer:

    • Tap Grouping: STI Tap
    • Grense for stigningsdiameter: H2

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeDimensjonstypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris
OSG 2955200 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4-20 Bright 2 Flutes | AH3ZDR 33XL77 2955200UNCinch29522.5 "0.255 "1"1 / 4-20373NOK
OSG 2926800 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8-24 Bright 3 Flutes | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFinch29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3/8 "-24470NOK
OSG 1986300 Spiral Flute Tap Plug M8x1.25 Bright 3 Flute | AH3ZDV 33XP60 1986300Metrisk GrovMetric143369mm8.10mm29mmM8 x 1.25344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 10800100 Spiralfløyte Tap Bottom #3-48 Bright 2 Flutes
538NOK / enhet