Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2955200 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4-20 Bright 2 Flutes | AH3ZDR 33XL77

OSG 2955200 Spiralfløyte tap Modifisert bunn 1/4-20 Bright 2 fløyter

På lager
Vare: AH3ZDR Modell: 2955200Kryssreferanse: 33XL77

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishBright
Liste nummer295
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Antall stykker1
Total lengde2.5 "
Shank Dia.0.255 "
Trykk på StilSpiralfløyte
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H5

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeDimensjonstypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris
OSG 2926800 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8-24 Bright 3 Flutes | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFinch29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3/8 "-24470NOK
OSG 1986300 Spiral Flute Tap Plug M8x1.25 Bright 3 Flute | AH3ZDV 33XP60 1986300Metrisk GrovMetric143369mm8.10mm29mmM8 x 1.25344NOK
OSG 10800100 Spiral Flute Tap Bottom #3-48 Bright 2 Flutes | AH3ZFG 33ZF10 10800100UNCinchS10821 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 3-48538NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2955200 Spiralfløyte tap Modifisert bunn 1/4-20 Bright 2 fløyter
373NOK / enhet