Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1982701 Spiral Point Tap, M10X1.25 Gjengestørrelse, 19 mm Gjengelengde, 74 mm Lengde, 3 Fluter | CT6PJB 4CYG9

OSG 1982701 Spiraltapp, M10X1.25 gjengestørrelse, 19 mm gjengelengde, 74 mm lengde, 3 fløyter

På lager
Vare: CT6PJB Modell: 1982701Kryssreferanse: 4CYG9
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
353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 2884105 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 1 19/32 tommers lengde | CT6NEU 2LXW2 2884105330NOK
OSG 2884101 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 1 19/32 tommers lengde | CT6NEV 2LXW3 2884101272NOK
OSG 2884100 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 1 19/32 tommers lengde | CT6NY 2LXW4 2884100305NOK
OSG 1210001 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 11/16 tommers lengde | CT6NEX 2VZV4 1210001330NOK
OSG 1205001 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 11/16 tommers lengde | CT6NEY 2VZU5 1205001330NOK
OSG 1205000 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 11/16 tommers lengde | CT6NEZ 2VZV2 1205000324NOK
OSG 1210000 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 11/16 tommers lengde | CT6NFA 2VZV5 1210000321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1982701 Spiraltapp, M10X1.25 gjengestørrelse, 19 mm gjengelengde, 74 mm lengde, 3 fløyter
353NOK / enhet