Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OATEY 42743 Rengjøringsplugg Innfelt hode 3 In | AD2FCN 3NWU8

OATEY 42743 Renseplugg Innfelt hode 3 tommer

På lager
Vare: AD2FCN Modell: 42743Kryssref: 3NWU8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsplugg
For bruk iAvløpstilgang
MaterialeMessing
Nominell størrelse3"
typenInnfelt hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7419995050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelsePris
OATEY 42740 Rengjøringsplugg Innfelt hode 1.5 In | AD2EXN 3NWD1 427401.5 "101NOK
OATEY 42741 Cleanout Plug innfelt hode 2 in | AD2EXP 3NWD2 427412"135NOK
OATEY 42742 Rengjøringsplugg innfelt hode 2.5 In | AD2EXQ 3NWD3 427422.5 "184NOK
OATEY 42744 Rengjøringsplugg Innfelt hode 3.5 In | AD2FCP 3NWU9 427443.5 "340NOK
OATEY 42745 Rengjøringsplugg Innfelt hode 4 In | AD2FCQ 3NWX1 427454"420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OATEY 42743 Renseplugg Innfelt hode 3 tommer
256NOK / enhet