Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OATEY 42740 Rengjøringsplugg Innfelt hode 1.5 In | AD2EXN 3NWD1

OATEY 42740 Renseplugg Innfelt hode 1.5 tommer

På lager
Vare: AD2EXN Modell: 42740Kryssreferanse: 3NWD1
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsplugg
For bruk iAvløpstilgang
MaterialeMessing
Nominell størrelse1.5 "
typenInnfelt hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7419995010
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelsePris
OATEY 42741 Cleanout Plug innfelt hode 2 in | AD2EXP 3NWD2 427412"140NOK
OATEY 42742 Rengjøringsplugg innfelt hode 2.5 In | AD2EXQ 3NWD3 427422.5 "180NOK
OATEY 42743 Rengjøringsplugg Innfelt hode 3 In | AD2FCN 3NWU8 427433"246NOK
OATEY 42744 Rengjøringsplugg Innfelt hode 3.5 In | AD2FCP 3NWU9 427443.5 "327NOK
OATEY 42745 Rengjøringsplugg Innfelt hode 4 In | AD2FCQ 3NWX1 427454"405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OATEY 42740 Renseplugg Innfelt hode 1.5 tommer
98NOK / enhet