Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO S311Y 1 vinkelklodeventil klasse 125 1 tommer | AB4BFV 1WPU8

NIBCO S311Y 1 vinkelklodeventil klasse 125 1 tommer

På lager
Vare: AB4BFV Modell: S311Y 1Kryssreferanse: 1WPU8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkuleventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion
Klasseklasse 125
TilkoblingstypeLoddetinn
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Maks. Væsketemp.353 Grader F
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Vanntrykk200 psi
StammaterialeSilisiumbronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2735
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
NIBCO S311Y 3/8 vinkelklodeventil klasse 125 3/8 tommer | AB4BFR 1WPU5 S311Y 3/83.5 "1 620 NOK
NIBCO S311Y 1/2 vinkel klodeventil klasse 125 1/2 tomme | AB4BFT 1WPU6 S311Y 1/23.5 "1 620 NOK
NIBCO S311Y 3/4 vinkel klodeventil klasse 125 3/4 tommer | AB4BFU 1WPU7 S311Y 3/44-15 / 16 "2 184 NOK
NIBCO S311Y 11/2 vinkelklodeventil klasse 125 1-1/2 tomme | AB4BFW 1WPV1 S311Y 11/27.25 "6 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO S311Y 1 vinkelklodeventil klasse 125 1 tommer
3 133 NOK / enhet