MORSE DRUM 515M-T Vertikal-løft trommelheller, 1.52m, gnistmotstand, m/skala, manuell løft/tilt | AF6ENT

MORSE DRUM 515M-T vertikal løftetrommel, 1.52m, gnistmotstand, m / skala, manuell løft / vipp

Vare: AF6ENT Modell: 515M-T
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal løft trommelhåndterer
HandlingLøft, transport, dispensering og vekt
Kapasitet800 lbs.
Dispenseringshøyde60 "
Vist vektnøyaktighet-0.002
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Type trommelhelleIndikator for egensikker skala
Trommelrotasjon360 grader
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Høyde78 "
Lengde50.5 "
HeisHåndpumpe
LøftestilHåndpumpe
MaterialeKarbonstål
annenVekt utstyrt for farlige områder
RotasjonstypeFremover bakover
GnistbestandigJa
vippeLuftkraft
Tilt stilHånd sveiv
Svingradius61 "
typenSingle Stage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 355.95
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontroller og flytt fulladede trommer med denne løfteren
    • Flytt trommer dit du vil med denne bærbare løfteren
    • Laget med gnistbestandige deler for å sikre trygge arbeidsforhold
    • Hell enkelt innholdet fra en trommel med denne løfterens utleveringsfunksjon
    • Låsemekanisme for å forhindre at enheten ved et uhell beveger seg bort
    • Utstyrt med en innebygd skala for veiing av trommelen mens den brukes

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeDispenseringshøydeVist vektnøyaktighetGnistbestandigTilt stiltypenType trommelhelleHøydePris
MORSE DRUM 515M-T-114 Vertical-Lift trommelheller, 1.52m, gnistmotstand, m/skala, Air Power Lift/Tilt | AF6ENU 515M-T-114Karbonstål60 "-0.0002JaLuftkraftSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Vertikal-løft trommelheller, 1.52mw/skala, luftkraftløft, manuell tilt | AF6ENV 515M-T-124Karbonstål60 "-JaHånd sveivSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Vertikal-løft trommeltrommel, 1.52 m, vektutstyrt, manuell løft/tilt, 363 kg hette | AF6ENW 515-NKarbonstål60 "-0.02-Hånd sveivSingle StageIkke for farlige områder78 "225 845 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 515-N-110 Vertikalløftende trommeltrommel, 1.52 m, m/skala, kraftløft/tilt, 363 kg hette | AF6ENX 515-N-110Karbonstål68 "-0.02-VekselstrømSingle StageIkke for farlige områder78 "258 586 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 515-N-114 Vertikal-løft trommeltrommel, 1.52 m, m/skala, luftkraftløft/tilt, 363 kg hette | AF6ENY 515-N-114Karbonstål60 "-0.02-LuftkraftSingle StageIkke for farlige områder78 "258 586 NOK
RFQ
MORSE DRUM 515-N-115 Vertical-Lift trommelheller, 1.52m, m/Skala, 12v DC Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENZ 515-N-115Karbonstål---BatteristrømSingle StageIkke for farlige områder78 "251 637 NOK
RFQ
MORSE DRUM 515-N-120 Vertical-Lift trommelheller, 1.52m, m/Skala, 1-ph Power Lift,Håndsveiv | AF6EPA 515-N-120Karbonstål---Hånd sveivSingle StageIkke for farlige områder78 "243 084 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 515M-T vertikal løftetrommel, 1.52m, gnistmotstand, m / skala, manuell løft / vipp