MORSE TROMMEL 515-N-110 Vertikalløftende trommeltrommel, 1.52 m, m/skala, kraftløft/tilt, 363 kg hette | AF6ENX

MORSE DRUM 515-N-110 vertikal løftetrommel, 1.52 m, med skala, kraftløft / vipp, 363 kg hette

Vare: AF6ENX Modell: 515-N-110
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

258 586 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal løft trommelhåndterer
HandlingLøft, transport, dispensering og vekt
Ampere Draw11.8A
Kapasitet800 lbs.
Dispenseringshøyde68 "
Vist vektnøyaktighet-0.02
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, fiber
Type trommelhelleIkke for farlige områder
Trommelrotasjon360 grader
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Eksplosjons-sikkerNei
Frekvens60 Hz
Høyde78 "
HP1 hk
Hz60
Lengde50.5 "
HeisVekselstrøm
LøftestilVekselstrøm
MaterialeKarbonstål
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
annenVekt utstyrt
Fase1
RotasjonstypeFremover bakover
vippeVekselstrøm
Tilt stilVekselstrøm
Svingradius61 "
typenSingle Stage
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 376.65
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeDispenseringshøydeVist vektnøyaktighetGnistbestandigTilt stiltypenType trommelhelleHøydePris
MORSE DRUM 515M-T Vertikal-løft trommelheller, 1.52m, gnistmotstand, m/skala, manuell løft/tilt | AF6ENT 515M-TKarbonstål60 "-0.002JaHånd sveivSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-114 Vertical-Lift trommelheller, 1.52m, gnistmotstand, m/skala, Air Power Lift/Tilt | AF6ENU 515M-T-114Karbonstål60 "-0.0002JaLuftkraftSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Vertikal-løft trommelheller, 1.52mw/skala, luftkraftløft, manuell tilt | AF6ENV 515M-T-124Karbonstål60 "-JaHånd sveivSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Vertikal-løft trommeltrommel, 1.52 m, vektutstyrt, manuell løft/tilt, 363 kg hette | AF6ENW 515-NKarbonstål60 "-0.02-Hånd sveivSingle StageIkke for farlige områder78 "225 845 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 515-N-114 Vertikal-løft trommeltrommel, 1.52 m, m/skala, luftkraftløft/tilt, 363 kg hette | AF6ENY 515-N-114Karbonstål60 "-0.02-LuftkraftSingle StageIkke for farlige områder78 "258 586 NOK
RFQ
MORSE DRUM 515-N-115 Vertical-Lift trommelheller, 1.52m, m/Skala, 12v DC Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENZ 515-N-115Karbonstål---BatteristrømSingle StageIkke for farlige områder78 "251 637 NOK
RFQ
MORSE DRUM 515-N-120 Vertical-Lift trommelheller, 1.52m, m/Skala, 1-ph Power Lift,Håndsveiv | AF6EPA 515-N-120Karbonstål---Hånd sveivSingle StageIkke for farlige områder78 "243 084 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 515-N-110 vertikal løftetrommel, 1.52 m, med skala, kraftløft / vipp, 363 kg hette
258 586 NOK / enhet