MORSE DRUM 510SS-120 Vertikal-løft trommelheller, 1.52m, kraftløft, manuell tilt, SS | AF6EQV

MORSE DRUM 510SS-120 vertikal løftetrommel, 1.52 m, kraftløft, manuell tilting, SS

Vare: AF6EQV Modell: 510SS-120
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

299 345 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal-løft trommelheller
HandlingLøft, transport og dispensering
Ampere Draw11.8A
Kapasitet800 lbs.
Dispenseringshøyde60 "
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommelrotasjon360 grader
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Eksplosjons-sikkerNei
FinishPerleblast
Frekvens60 Hz
KlasseGrade 304
Høyde78 "
HP1 hk
Hz60
Lengde50.5 "
HeisVekselstrøm
LøftestilVekselstrøm
MaterialeRustfritt stål
MotorTEFC
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Fase1
RotasjonstypeFremover bakover
vippeHånd sveiv
Tilt stilHånd sveiv
Svingradius61 "
typenSingle Stage
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 263.25
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilt stilDispenseringshøydeHøydeSvingradiustypenSpenningSakLengdePris
MORSE DRUM 510 Vertikal-løft trommelstøper, 1.52m, håndpumpeløft, håndsveiv, 363 kg hette | AF6EMZ 510Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer-80 649 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510-110 Vertikalløftende trommelstøper, 1.52 m, kraftløft og tilt, 363 kg Kapasitet | AF6ENA 510-110Vekselstrøm60 "78 "61 "Single Stage115V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "112 388 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510-113 Vertikal-løft trommeltrommel, 1.52 m, 3-ph kraftløft og tilt, 363 kg hette | AF6ENB 510-113Vekselstrøm60 "78 "61 "Single Stage230/460V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "117 600 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 510-114 Vertikalløftende trommeltrommel, 1.52m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6ENC 510-114Luftkraft60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer50.5 "112 655 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510-115 Vertikal-løft trommelheller, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6END 510-115Batteristrøm60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer50.5 "107 577 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510-117 Vertical-Lift trommeltrommel, 1.52m, 1-ph 50Hz Power Lift/Tilt, 363 kg Cap | AF6ENE 510-117Vekselstrøm60 "78 "61 "Single Stage220V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "116 931 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510-120 Vertikal-løft trommelheller, 1.52m, kraftløft, håndsveiv, 363 kg hette | AF6ENF 510-120Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage115V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "97 086 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 510SS-120 vertikal løftetrommel, 1.52 m, kraftløft, manuell tilting, SS
299 345 NOK / enhet