MORSE DRUM 510-115 Vertikal-løft trommelheller, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6END

MORSE DRUM 510-115 vertikal løftetrommel, 1.52 m, 12 v likestrømsløft og tilt, 363 kg hette

Vare: AF6END Modell: 510-115
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

107 577 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal løft trommelhåndterer
HandlingLøft, transport og dispensering
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet800 lbs.
Dispenseringshøyde60 "
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommelrotasjon360 grader
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Høyde78 "
Lengde50.5 "
HeisBatteristrøm
LøftestilBatteristrøm
MaterialeKarbonstål
RotasjonstypeFremover bakover
vippeBatteristrøm
Tilt stilBatteristrøm
Svingradius61 "
typenSingle Stage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 312.75
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Morse Drum 510-115 vertikalløftende trommelheller løfter bøtter til en høyde på opptil 5 fot for helleformål. Det er nyttig i konstruksjon, produksjon, landbruk og bilindustri.

Egenskaper:

  • Morse Drum 510-115 trommelheller drives av et 12VDC batteri.
  • Den har en løfteventil for å heve trommelen og en manuell utløserventil for å senke den.
  • Denne enheten har en MORCINCH trommelenhet som holder trommelen godt på plass.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholde Morse Drum 510-115 trommelhåndteringsutstyr?

A.

  • Se etter tegn på slitasje, skade eller funksjonsfeil før hver bruk.
  • Hold utstyret rent og fritt for rusk.
  • Oppbevar utstyret på et tørt og sikkert sted for å unngå skade.

Sp. Er denne enheten bærbar?

A. Ja, den har to hjul foran for enkel bevegelse over arbeidsområdet.

Q. Hvilke typer fat kan denne helleenheten håndtere?

A. Denne Morse Drum-helleenheten kan enkelt håndtere stål-, plast- og fiberfat.

Produktvarianter

ProduktModellTilt stilDispenseringshøydeHøydeSvingradiustypenSpenningSakLengdePris
MORSE DRUM 510 Vertikal-løft trommelstøper, 1.52m, håndpumpeløft, håndsveiv, 363 kg hette | AF6EMZ 510Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer-80 649 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510-110 Vertikalløftende trommelstøper, 1.52 m, kraftløft og tilt, 363 kg Kapasitet | AF6ENA 510-110Vekselstrøm60 "78 "61 "Single Stage115V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "112 388 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510-113 Vertikal-løft trommeltrommel, 1.52 m, 3-ph kraftløft og tilt, 363 kg hette | AF6ENB 510-113Vekselstrøm60 "78 "61 "Single Stage230/460V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "117 600 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 510-114 Vertikalløftende trommeltrommel, 1.52m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6ENC 510-114Luftkraft60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer50.5 "112 655 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510-117 Vertical-Lift trommeltrommel, 1.52m, 1-ph 50Hz Power Lift/Tilt, 363 kg Cap | AF6ENE 510-117Vekselstrøm60 "78 "61 "Single Stage220V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "116 931 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510-120 Vertikal-løft trommelheller, 1.52m, kraftløft, håndsveiv, 363 kg hette | AF6ENF 510-120Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage115V ACVertikal løft trommelhåndterer50.5 "97 086 NOK
RFQ
MORSE DRUM 510-124 Vertikalløftende trommelheller, 1.52 m, luftkraftløft, håndsveiv, 363 kg hette | AF6ENG 510-124Hånd sveiv60 "78 "61 "Single Stage-Vertikal løft trommelhåndterer50.5 "97 420 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 510-115 vertikal løftetrommel, 1.52 m, 12 v likestrømsløft og tilt, 363 kg hette
107 577 NOK / enhet