MORSE DRUM 400AM-72 Hydra-Lift Karrier, 1.82m, gnistbestandig, håndpumpeløft, trekkkjede | AF6EKG

MORSE DRUM 400AM-72 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, gnistbestandig, håndpumpeløft, trekkkjede

Vare: AF6EKG Modell: 400AM-72

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydra-Lift Karrier
Kapasitet800 lbs.
Trommelstørrelse55 gal.
Høyde55 "
Inne i Dia.37 "
Lengde60 "
HeisHåndpumpe
LøftestilHåndpumpe
Utenfor Dia.44 "
GnistbestandigJa
vippeTrekk kjetting
Tilt stilKjedehjul
Svingradius6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.5
Skipets høyde (cm)170.18
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Transport og manøvrer tunge trommer med denne løfteren
    • Last lett inn enhver trommel med dette hydra-lift-utstyret
    • Bygget for å støtte stål- eller fibertrommer
    • Flytt trommel dit du trenger med denne bærbare løfteren
    • Gnistbestandig for å fremme et trygt arbeidsmiljø
    • Hell innholdet ut av trommelen din med denne løfterens doseringsfunksjon

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Hell HøydeDispenseringshøydeEksplosjons-sikkerMotor kontrollMotorkabinettdesignDriftstypeUtenfor Dia.FasePris
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Håndpumpeløft, Håndsveiv, 363 kg Kapasitet | AF6EHA 400A-60-72 "---Håndbok--42 229 NOK
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-Fas, 363 kg Kapasitet | AF6EHB 400A-60-110-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi-178 845 NOK
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Sikker 1-Phase | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ja-Eksplosjons-sikkerElektrisk energi-188 400 NOK
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-Sikker 3-Fas | AF6EHD 400A-60-112----Eksplosjons-sikker--374 158 NOK
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapasitet | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nei-Helt lukket vifte avkjøltElektrisk energi--82 654 NOK
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Luftkraft--77 175 NOK
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapasitet | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nei--Batteristrøm--73 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 400AM-72 Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, gnistbestandig, håndpumpeløft, trekkkjede