Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SPD-001-090 Bor Spotting/sentrering 90 grader | AA7VGB 16R621

MICRO 100 SPD-001-090 Bor Spotting/sentrering 90 grader

På lager
Vare: AA7VGB Modell: SPD-001-090Kryssref.: 16R621
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
3 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting bor
Drill Point90 Degrees
Finishubestrøket
Fløytelengde1.25 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2.5 "
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)2.86
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)2.86
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
MICRO 100 SPD-001-100 Bor Spotting/sentrering 100 grader | AA7VGC 16R622 SPD-001-100100 Degrees1.25 "2.5 "1"3 491 NOK
MICRO 100 SPD-250-082 Bor Spotting/sentrering 82 grader | AA7VGE 16R624 SPD-250-08282 Degrees3 / 4 "2"1 / 4 "413NOK
MICRO 100 SPD-250-090 Bor Spotting/sentrering 90 grader | AA7VGF 16R625 SPD-250-09090 Degrees3 / 4 "2"1 / 4 "413NOK
MICRO 100 SPD-250-100 Bor Spotting/sentrering 100 grader | AA7VGG 16R626 SPD-250-100100 Degrees3 / 4 "2"1 / 4 "409NOK
MICRO 100 SPD-250-120 Bor Spotting/sentrering 120 grader | AA7VGH 16R627 SPD-250-120120 Degrees3 / 4 "2"1 / 4 "434NOK
MICRO 100 SPD-312-082 Bor Spotting/sentrering 82 grader | AA7VGJ 16R628 SPD-312-08282 Degrees3 / 4 "2"5 / 16 "502NOK
MICRO 100 SPD-312-090 Bor Spotting/sentrering 90 grader | AA7VGK 16R629 SPD-312-09090 Degrees3 / 4 "2"5 / 16 "462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SPD-001-090 Bor Spotting/sentrering 90 grader
3 491 NOK / enhet