Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RDB-100 Ruter Diamond Cut | AA8GNE 18E984

MICRO 100 RDB-100 Ruter Diamond Cut

På lager
Vare: AA8GNE Modell: RDB-100Kryssreferanse: 18E984
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
1 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallfres
Skjærende retningHøyre hånd
SluttSquare
SluttstilBurr
FinishIkke belagt
KlasseC2 mikrokorn
MaterialeCarbide
Shank Dia.3 / 8 "
typenDiamond Cut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 RDB-10 Ruter Diamond Cut | AA8GMW 18E975 RDB-101 / 8 "256NOK
MICRO 100 RDB-20 Ruter Diamond Cut | AA8GMX 18E976 RDB-201 / 8 "236NOK
MICRO 100 RDB-30 Overfres Diamond Cut 1/8 | AA8GMY 18E977 RDB-301 / 8 "237NOK
MICRO 100 RDB-40 Ruter Diamond Cut | AA8GMZ 18E978 RDB-403 / 16 "326NOK
MICRO 100 RDB-50 Ruter Diamond Cut | AA8GNA 18E979 RDB-501 / 4 "380NOK
MICRO 100 RDB-60 Ruter Diamond Cut | AA8GNB 18E980 RDB-601 / 4 "439NOK
MICRO 100 RDB-70 Ruter Diamond Cut | AA8GNC 18E981 RDB-701 / 4 "428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RDB-100 Ruter Diamond Cut
1 089 NOK / enhet