Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RDB-70 Ruter Diamond Cut | AA8GNC 18E981

MICRO 100 RDB-70 Ruter Diamond Cut

På lager
Vare: AA8GNC Modell: RDB-70Kryssreferanse: 18E981
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
428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallfres
Skjærende retningHøyre hånd
SluttSquare
SluttstilBurr
FinishIkke belagt
KlasseC2 mikrokorn
MaterialeCarbide
Shank Dia.1 / 4 "
typenDiamond Cut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 RDB-10 Ruter Diamond Cut | AA8GMW 18E975 RDB-101 / 8 "256NOK
MICRO 100 RDB-20 Ruter Diamond Cut | AA8GMX 18E976 RDB-201 / 8 "236NOK
MICRO 100 RDB-30 Overfres Diamond Cut 1/8 | AA8GMY 18E977 RDB-301 / 8 "237NOK
MICRO 100 RDB-40 Ruter Diamond Cut | AA8GMZ 18E978 RDB-403 / 16 "326NOK
MICRO 100 RDB-50 Ruter Diamond Cut | AA8GNA 18E979 RDB-501 / 4 "380NOK
MICRO 100 RDB-60 Ruter Diamond Cut | AA8GNB 18E980 RDB-601 / 4 "439NOK
MICRO 100 RDB-80 Ruter Diamond Cut | AA8GND 18E982 RDB-801 / 4 "616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RDB-70 Ruter Diamond Cut
428NOK / enhet